Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dichthanf

  Dichthanf  (59 Angebote unter 28.272.668 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dichthanf“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Dichthanf"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Hanfspule 80 g (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: mit Pappkern
KLOTZ Technics
2112-00
ab € 1,21*
pro Stück
 
 Stück
Hanf im Spender, 40 g (10 Angebote) 
Dichtungshanf im Spender, Zopf ca. 40 g
Sanitop-Wingenroth
4006596252010
ab € 2,72*
pro Stück
 
 Stück
Hanfspule ca.80g Spule ULITH (17 Angebote) 
auf Pappkern ca. 80 g · Naturprodukt Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun · Gebinde: Spule
k.A.
1019628
ab € 0,87*
pro Stück
 
 Stück
Dichtungsflachs 80 g Dispenser (15 Angebote) 
Dichtungsflachs Anwendung: Zum Abdichten und Stabilisieren von Rohrverbindungen sowie zum Abdichten von Gewinden.
k.A.
280086
ab € 1,56*
pro 80 Gramm
 
 Stück
FLACHSI Flachsspender "FLACHSI" (ohne Flachsspule) (1 Angebot) 
Anwendung: Naturfaser zum Eindichten von Metallgewinden in Verbindung mit Fermit-Dichtungspaste
LANDEFELD
FLACHSI
ab € 22,63*
pro Stück
 
 Stück
Schupp Massage-Lotion Hanf 500 ml + Spender (1 Angebot) 
Massage-Lotion Hanf Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiothera...
SCHUPP Freudenstadt
7873
ab € 12,56*
pro 500 Milliliter
 
 Stück
Hanfspule gewickelt, 80 Gramm (1 Angebot) 
Hanfspule gewickelt, 80 Gramm Hanfspule, gewickelt auf Pappkern, 80 gr.
Dönges
21-168080-9
ab € 4,56*
pro Stück
 
 Stück
Dichtungsflachs Ia-Extra 200 g (1 Angebot) 
• Zopf• 200 g
CORNAT
T380513
ab € 20,6036*
pro 8 Stück
 
 Packung
Vormann Hanf-Seil Hanf, Ø 8,0, gedreht, Spule (40 m) (1 Angebot) 
Hanf-Seil Hanf, ø 8,0, gedreht, Spule (40 m)
August Vormann
008492080HF
ab € 25,95*
pro 40 Meter
 
 Packung
Dichtungs-Set (Hanf-Zopf + Dicht.-Paste) (1 Angebot) 
Dichtungs-Set (Hanf-Zopf + Dicht.-Paste) Dieses Dichtungsset bietet eine Alternative zu Gummidichtungen und besteht aus einem 200 g Hanfzopf und einer Tube Dichtungsmasse (90 g Inhalt) 1 Dichtungss...
Elmar Jung
020663
ab € 14,11*
pro Stück
 
 Stück
Hanfspule ca.80g Spule ULITH (1 Angebot) 
auf Pappkern ca. 80 g · NaturproduktWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun· Gebinde: Spule
k.A.
1019628
ab € 1,08*
pro Stück
 
 Stück
Sanitop Dichtungshanf Zopf 200g SB-Karte (10 Angebote) 
Dichtungshanf Zopf
Sanitop-Wingenroth
25197 6
ab € 2,83*
pro Stück
 
 Stück
FLACHSISPULEB Ersatz-Flachsspule für "FLACHSI", Alternative (1 Angebot) 
Anwendung: Naturfaser zum Eindichten von Metallgewinden in Verbindung mit Fermit-Dichtungspaste
LANDEFELD
FLACHSI SPULE B
ab € 2,37*
pro Stück
 
 Stück
Dichtungshanf (2 Angebote) 
Dichtungshanf Dicht.-Flachs-Set50g Neofermit 90g Dichtungshanf in 6 kleinen Zöpfen mit Installationskitt Neofermit 90 g.
Conmetall Meister
T380500
ab € 3,62*
pro Stück
 
 Stück
FLACHSMAZZONI Zopf Original-Dichtungsflachs MAZZONI "1A Extra" (ca. 200 g) (1 Angebot) 
Anwendung: Naturfaser zum Eindichten von Metallgewinden in Verbindung mit Fermit-Dichtungspaste
LANDEFELD
FLACHS MAZZONI
ab € 4,07*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dichthanf
^

Dichtungshanf als natürliches Dichtungsmittel mit hoher Belastbarkeit

Bei Dichtungshanf handelt es sich um feine Fasern, die als Nebenprodukt bei der Hanf-Verarbeitung anfallen, auch Flachsfasern werden gelegentlich dafür verwendet. Die Wärmeleitfähigkeit des Baustoffes beträgt in etwa rund 0,040 W/mK und unterscheidet sich damit kaum von anderen Dämmstoffen. Heutzutage findet er überwiegend bei der Gas-/Wasserinstallation als Alternative zum PTFE-Band seine Verwendung, um Gewindespalten abzudichten. Im Schiffsbau ist er nach wie vor ein wichtiges Mittel, das zum Kalfatern von Holzschiffen benötigt wird.

Hanf oder PTFE-Band: Wo liegen die Unterschiede?

Dichtungshanf verfügt über einige sehr gute Eigenschaften, wodurch er dem PTFE-Band in einigen Punkten überlegen ist:  Dichtungshanf ist sehr reißfest, flexibel und bei Wassereinwirkung quillt das Hanfgewebe auf, was die Dämmwirkung noch verstärkt. Durch seine hohe Temperaturstabilität ist es möglich, in der Nähe des abgedichteten Gewindes Schweiß- und Lötarbeiten durchzuführen. Allerdings sind mittlerweile auch einige PTFE-Bänder erhältlich, die Temperaturen von über 200 Grad Celsius standhalten. Der größte Vorteil ist aber der Widerstand gegenüber mechanischer Belastung - nicht umsonst wurde Hanf früher zur Herstellung von Schiffstauen verwendet. Beim Festschrauben der Gewinde wirken ebenfalls starke Kräfte, die der Hanf problemlos übersteht. Oftmals ist auch ein Zurückschrauben nötig, wenn die Rohre ausgerichtet werden müssen. Das PTFE-Band wird dabei sehr oft beschädigt und das Gewinde ist undicht, in diesem Fall ist eine Hanfdichtung die bessere Wahl.

Umweltschonendes Naturprodukt

Hanf ist ein äußerst vielseitiger Rohstoff mit erstaunlichen Eigenschaften. Trotz der Fülle an chemischen Baustoffen und Dichtungsmitteln wird Hanf immer häufiger als Dämmstoff eingesetzt. Dieser pflanzliche Rohstoff zeichnet sich aus durch eine gute Schall- und Wärmedämmung, Resistenz gegenüber Schädlingen und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Als reines Naturprodukt enthält er keine giftigen Stoffe und ist biologisch Abbaubar. Für einen verbesserten Brandschutz gibt es  Dichtungshanf, der mit Borsalz behandelt wurde.

Hanfzopf oder festes Band?

Der Dichtungshanf ist in unterschiedlichen Mengeneinheiten und Ausführungen erhältlich. Werden größere Mengen benötigt, haben Sie die Wahl zwischen großen Hanfzöpfen, losem Werg oder etwas festeren Dichtungsbändern auf praktischen Spulen. Für den gelegentlichen Einsatz empfehlen sich auch praktische Spender, die es auch in kleinen Verpackungseinheiten mit wenigen Gramm angeboten werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.