| | | | | |
| Bild | | | | Bestellen |
|
100% |
|
270OR 45.00X 1.50 O-Ring NBR 70 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Stärke s: 1,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: NBR Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz |
|
ab € 0,0924* pro Stück |
|
100% |
|
|
Dichtomatik OR 62X2 FPM (80A) (VITON) |
ab € 0,57* pro Stück |
|
100% |
|
Wedi 60x80x8 AS (1 Angebot) Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit... |
Dichtomatik WEDI 60X80X8 AS |
ab € 0,97* pro Stück |
|
100% |
|
|
|
ab € 0,56* pro Stück |
|
100% |
|
|
Dichtomatik OR 12X2 FPM (80A) (VITON) |
ab € 0,22* pro Stück |
|
100% |
|
270OV 11.00X 2.50-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Typ: O-Ring Innendurchmesser d: 11 mm Stärke s: 2,5 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarb... |
|
ab € 0,0719* pro Stück |
|
100% |
|
|
Dichtomatik OR 16X1,5 NBR (70A) |
ab € 0,061* pro Stück |
|
100% |
|
270OV 3.10X 1.60-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 3,1 mm Stärke s: 1,6 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfar... |
|
ab € 0,0824* pro Stück |
|
100% |
|
|
Dichtomatik OR 12X2,5 FPM (80A) (VITON) |
ab € 0,23* pro Stück |
|
100% |
|
291 30X40X7 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Breite: 7 mm Bauart: AS Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungs... |
|
ab € 0,51* pro Stück |
|
100% |
|
|
Dichtomatik OR 17X2 NBR (70A) |
ab € 0,0407* pro Stück |
|
100% |
|
270OV 14.00X 2.00-VITON O-Ring FPM/VITON 80 Shore (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 14 mm Stärke s: 2 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Werkstoff: FKM (früher FPM) Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -15 bis +200 °C Grundfarbe:... |
|
ab € 0,103* pro Stück |
|
100% |
|
Wedi 40x62x12 AS (1 Angebot) Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit... |
Dichtomatik WEDI 40X62X12 AS |
ab € 0,69* pro Stück |
|
100% |
|
291 20X35X7 WAS Wellendichtring NBR, Bauform AS (1 Angebot) Technische Eigenschaften: Feder j/n: ja Werkstoff: NBR Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: AS Breite: 7 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 20 mm Material Feder:... |
|
ab € 0,46* pro Stück |
|
100% |
|
|
Dichtomatik OR 274,5X4 NBR (70A) |
ab € 1,67* pro Stück |
|
|