im Sortimentskasten Lieferumfang: 10 Kupfer-Dichtringe Ø 5 x 9 mm, Stärke 1,0 mm 10 Kupfer-Dichtringe Ø 6 x 10 mm, Stärke 1,0 mm 10 Kupfer-Dichtringe Ø 6 x 12 mm, Stärke 1,0 mm 10 Kupfer-Dichtringe...
unterschiedliche Dichtungen aus Gummi und Fiberglas für Anwendungen im Sanitärbereich schwarze Dichtringe Vollgummi rote Dichtringe verstärkte Papierfaser im Sortimentskasten Lieferumfang: 10 Dicht...
für Öl-Ablassschrauben im Sortimentskasten Lieferumfang: 10 O-Ringe Innen-Ø 5 mm x Außen-Ø 10 mm, Stärke 1 mm 10 O-Ringe Innen-Ø 6 mm x Außen-Ø 10 mm, Stärke 1 mm 10 O-Ringe Innen-Ø 7 mm x Außen-Ø ...
Gehäusedichtring ∙ Satz à 10 Stück ∙ Bj. 2013 → Für 9012 SPC Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigu...
GE Mapress Dichtring blau (FKM) d 18 Verwendungszwecke - Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase) - Für Fernwärmeheizungswasser max. 140 GC - Für Wärmeträger (Solar) - Für Mineralöle -...
Gehäusedichtring ∙ Satz à 10 Stück ∙ Bj. 2013 → Für 9012 SPC Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg Haftungsausschluss Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigu...