Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > DIN-Gewindeschieber

  DIN-Gewindeschieber  (9 Angebote unter 28.274.199 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „DIN-Gewindeschieber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"DIN-Gewindeschieber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DIN-Gewindeschieber z.M/MF/BSW/G Ku.PROMAT (15 Angebote) 
DIN-Gewindeschieber z.M/MF/BSW/G Ku.PROMAT für metrisches ISO-(DIN 13), Whitworth-(DIN 11) · und Rohrgewinde (DIN 259) · Teilung schwarzgedruckt
PROMAT
4000851411
ab € 8,32*
pro Stück
 
 Stück
DIN-Gewindeschieber 260x50mm FORMAT (7 Angebote) 
DIN-Gewindeschieber Ausführung: Aus Aluminium, eloxiert, tiefschwarzer Druck, kratzfest versiegelt, mit Tabellen auf Vorder- und Rückseite für metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 13), Whitworth-Gewind...
Format
4317784137126
ab € 13,42*
pro Stück
 
 Stück
4252502140, DIN-Gewindeschieber 260x50mm FORUM (4 Angebote) 
4252502140, DIN-Gewindeschieber , Aus Aluminium , Eloxiert , Tiefschwarzer Druck , Kratzfest versiegelt , Mit Tabellen auf Vorder- und Rückseite für metrisches ISO-Regelgewinde (DIN 1502, alte DIN ...
Forum
4317784856966
ab € 13,27*
pro Stück
 
 Stück
DIN-Gewindeschieber (15 Angebote) 
DIN-Gewindeschieber
Helios-Preisser
0581103
ab € 14,23*
pro Stück
 
 Stück
DIN-Gewindeschieber für ISO-Feingewinde DIN 13 (4 Angebote) 
DIN-Gewindeschieber für ISO-Feingewinde DIN 13
Helios-Preisser
0581101
ab € 21,39*
pro Stück
 
 Stück
Gewindeschieber für ISO-Gewinde aus Kunststoff (4 Angebote) 
Gewindeschieber für ISO-Gewinde aus Kunststoff
Helios-Preisser
0581123
ab € 10,08*
pro Stück
 
 Stück
Gewindeschieber für ISO-Passung aus Kunststoff (3 Angebote) 
Gewindeschieber für ISO-Passung aus Kunststoff
Helios-Preisser
0581125
ab € 9,40*
pro Stück
 
 Stück
DIN-Gewindeschieber z.M/MF/BSW/G Ku.PROMAT (1 Angebot) 
für metrisches ISO-(DIN 13), Whitworth-(DIN 11) · und Rohrgewinde (DIN 259) · Teilung schwarzgedruckt
k.A.
4000851411
ab € 11,21*
pro Stück
 
 Stück
DIN-Gewindeschieber metrisches ISO-Feingewinde (1 Angebot) 
Gewindeschieber für Metrisches ISO-Feingewinde Ausführung • Tabellen auf Vorder- und Rückseite • Für Metrisches ISO-Feingewinde (DIN 13), 1-420 mm • Aus Aluminium
k.A.
ab € 28,25*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema DIN-Gewindeschieber
^

Gewindeschieber - Schnelles und zuverlässiges Ablesen wichtiger Gewindemaße

Damit Sie exakt geschnittene Gewinde fertigen können, ist es wichtig, die nötigen Kenngrößen zusammenzuführen und so den korrekten Schnitt zu ermitteln. Die Gewinde müssen, damit Sie später passig sind, den DIN-Normbedingungen entsprechen. Dies erfordert die Berücksichtigung der theoretischen Maße für das zu schneidende Gewinde. Durch die einheitliche Gewindegestaltung wird eine übergreifende Passgenauigkeit gewährleistet. Gewindeschieber werden in der Fertigungsmesstechnik eingesetzt.

Tabelle im alltagstauglichen Format

Der Gewindeschieber ermöglicht es, die wichtigsten theoretischen Abmessungen für Standardgewinde nach Norm zu ermitteln. Durch dieses Hilfsmittel können Sie in vielen Fällen auf Tabellenbücher verzichten. Bei der Auswahl ist es wichtig, dass die benötigten Gewindearten vom Gewindeschieber ausgewiesen werden.

Die Gewindearten

Metrisches ISO-Gewinde

Das meist verwendete und bedeutendste Gewinde ist das metrische ISO-Regelgewinde. Dieses Gewinde mit seinen metrischen Abmessungen und einem Flankenwinkel von 60° ist weltweit standardisiert. Wenn Sie einen Gewindeschieber erwerben, der dieses Normgewinde nach DIN 13 ausweist, können damit die Regelgewindeabmessungen von 1 bis 68 mm Gewindeaußendurchmesser abgelesen werden.

Whitworth-Rohrgewinde

Dieses Gewinde wird in Bereichen eingesetzt, in denen es um das gegenseitige Verschrauben von Rohren und den dazugehörigen Fittings geht. Benötigen Sie die Angaben für diese Anwendungen, die vor allem im Bereich der Hausinstallation aber auch im Anlagenbau, bei der Erstellung von Zu- und Ableitungen vorkommen, dann sollte der Gewindeschieber auch diese Maße, die in Zoll ausgewiesen sind, als Ableseeinheit zu bieten haben.

Trapezgewinde

Geht es darum, mit Hilfe von Gewinden Kräfte und Bewegungen zu übertragen, kommt das Trapezgewinde ins Spiel.  Durch die gesonderten Abmessung und Eigenschaften des Gewindes, ist es möglich, deutlich höhere Axialkräfte zu übertragen. Ein Abscheren wird auch bei starken Belastungen vermieden. Um hier die passenden Kerndurchmesser, Außendurchmesser, Flankendurchmesser und Steigungen zum nötigen Nenndurchmesser korrekt zu beziffern, muss der Gewindeschieber die Maße nach DIN 103 für Trapezgewinde ausweisen. Diese Abmessungen stellen die Basis für die meist verwendeten Trapezgewinde, den metrischen ISO-Trapezgewinden, dar.

Keilverbindungen

Ein gut ausgewählter Gewindeschieber ermöglicht es Ihnen, auch die nötigen Maßgebungen für die optimale Gestaltung von Keilverbindungen zu ermitteln.  Um dieser festen Verbindung zwischen Wellen und Naben, die vorrangig in rauem Betrieb,bei schweren Maschinenteilen und wechselseitigem Drehmomenten eingesetzt werden, die nötige Gestaltung für eine dauerhafte und zuverlässige Haltbarkeit zu geben, werden die wesentlichen Abmessungen ohne Berechnungsaufwand durch einen dafür ausgelegten Gewindeschieber ausgewiesen. Hierbei ist zu beachten, welche Wellendurchmesser der Gewindeschieber zur Grundlage der Anzeige bieten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.