Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten an Peripherien mit DVI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitoren. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ...
HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 180° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 216...
HDMI Adapter Stecker auf Buchse von LogiLink ist 270° schwenkbar. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter ist für die Formate 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 216...
Adapter zur Verbindung von HDMI-A mit HDMI-D (Micro-HDMI) von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den HDMI High Speed with Ethernet Standard, ...
Dieser Kompaktadapter ermöglicht den Betrieb von DVI Ausgangssignalen an Peripheriegeräten mit HDMI Anschluss wie Plasma, LCD Fernseher, Beamer. Der Adapter überträgt die Videosignale nahezu ohne V...
Adapter zur Verbindung von HDMI-A mit HDMI-C (Mini-HDMI) von LogiLink. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den HDMI High Speed with Ethernet Standard, i...
Der Adapter Mini DisplayPort to HDMI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstützt durch den Standard HDMI 1.3b kann die maximal...
Der Adapter Mini DisplayPort to HDMI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüztz durch den Standard HDMI1.3b kann die maximale...
Der DisplayPort zu HDMI Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um z.B. ihren Computer mit einem HDMI Endgerät zu verbinden. Er verwandelt die Signale des DisplayPort - häufig verwendet bei moderne...
HDMI Adapter von LogiLink zur Verbindung von 2 HDMI Anschlusskabeln. Die vergoldeten Kontakte sorgen für optimale Verbindung. Der Adapter unterstützt den HDMI 1.3b Standard, ist abwärtskompatibel u...
Produktinformationen "4K DisplayPort auf DVI/HDMI/VGA Adapter" von LogiLink Ein unverzichtbarer Begleiter für Ihren Laptop oder Computer mit DisplayPort. Genießen Sie Filme auf einem großen HDTV, s...
Produktinformationen "4K Mini DisplayPort auf DVI/HDMI/VGA Adapter" von LogiLink Ein unverzichtbarer Begleiter für Ihren Laptop oder Computer mit Mini DisplayPort. Genießen Sie Filme auf einem groß...
Der Adapter 3in1 Mini DisplayPort to HDMI/DVI/DisplayPort von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI/DVI/DisplayPort Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstützt durch de...
Der Adapter Mini DisplayPort to HDMI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von HDMI Endgeräten mit bis zu 4K-Auflösung am Mini DisplayPort 1.2 mit Audio Untersützung Ihres Notebooks oder PC`s. Unters...