Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CV0109 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CV0109 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
LogiLink CV0109 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
LogiLink CV0109 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
LogiLink CV0109 USB-Grafikadapter 3840 x 2160 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39637625
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0109
EAN/GTIN:
     4052792046168
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Adapter DisplayPort
Produktinformationen "4K DisplayPort auf DVI/HDMI/VGA Adapter" von LogiLink Ein unverzichtbarer Begleiter für Ihren Laptop oder Computer mit DisplayPort. Genießen Sie Filme auf einem großen HDTV, spiegeln oder erweitern Sie Ihren Desktop für eine erweiterte Workstation oder zeigen Präsentationen in der Schule bzw. auf der Arbeit mit 4K-Auflösung per HDMI.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Leistungen
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.