Der Elektroherd DO310KP von DOMO besitzt 2 Kochplatten aus hochwertigem Gusseisen. Die zwei Platten haben einen Durchmesser von 15,5 cm und 18,5 cm. Sie kochen durch das einstellbare Thermostat seh...
Doppelt hält besser: Die zwei Glaskeramik-Kochplatten mit Induktion und automatischer Topferkennung können auf Temperaturen bis zu 240 °C oder in zehn Leistungsstufen erhitzt werden. Durch schnelle...
hochhitzebeständige Lackierung - Heizringe: 15,5 cm Ø, ca. 1000 W; 18,5 cm Ø, ca. 1500 W - stufenlose Temperatureinstellung durch Thermostat - Kontrollleuchten
Mit dem freistehenden Induktionskochfeld DO333IP von DOMO können Sie dank seiner Doppelkochzone auf energiesparende Weise kochen. Das Induktionskochfeld verfügt über zwei Kochzonen mit einem Durchm...
Einzel- und Doppelkochplatte schnell einsatzbereit und vielseitig verwendbar Die neuen Edelstahl Kochplatten mit elegantem Pultdesign sind ein zeitloser Blickfang in jeder Küche. Beide Modelle zeic...
Eleganz im Trend der Zeit. Es ist soweit, nun gibt es von Rommelsbacher auch die Doppelkochtafel mit Ceran® Kochfeld in einem wunderschönen eleganten Edelstahl Gehäuse. Eine freistehende Kochtafel,...
KP-6245 Doppel-Kochplatte – 2500 W – Weiß Die kompakte KP-6245 Kochplatte ist die ideale mobile Elektrokochplatte. Sie kann im Studentenwohnheim oder in einer Hütte benutzt werden, um nach dem Ange...
Kochfeld mit Induktion/Induktionsplatte/Induktionskochfeld für schnelles Kochen und Braten Zwei Kochplatten für paralleles Erhitzen Ideal für die Camping-Küche, schnelles Essen am Feierabend oder i...