Pt100 Einstechsensor, Kl. B -50...+350 °C 150 x 4,0 mm Widerstands-Temperaturfühler, Sensor Klasse B, Pt100, 4-Leiter, DIN IEC 751, Rohr aus V2C oder Inconel, mineralisoliert mit Handgriff, Kabel P...
Externe Temperaturfühler für Datenlogger LOG200E/LOG220E Pt 100-Temperaturfühler mit 1/3 DIN Sensor und Kabel. Min. Temperatur -200 °C Max. Temperatur 250 °C Temperatur -200 ... 250 °C Fühlertyp Pt...
Software DE-Graph: Windows Software für LOG-Serie zur Online- Dokumentation, inkl. USB-KabelBeschreibung: Externer Temperaturfühler PT100, 3 x 40 mm, -50 ... 120 °C, 3 m Kabel Für: LOG100 / LOG110
Temperaturlogger LOG200E Datenlogger mit Bewegungssensor und integrierter USB-Schnittstelle für automatische PDF-Ausgabe. Zur internen Messung und Aufzeichnung der Temperatur. Mit Anschluss für ein...
Software DE-Graph: Windows Software für LOG-Serie zur Online- Dokumentation, inkl. USB-KabelBeschreibung: Externer Temperaturfühler PT100, 3 x 40 mm, -50 ... 120 °C, 8 m Kabel Für: LOG100 / LOG110