AC-Kontaktspannung, max.: - DC-Kontaktspannung, max.: 5 V AC-Kontaktstrom, max.: - Beleuchtung: Non Illuminated Produktpalette: - Anzahl der Schalterpositionen: 16 Position SVHC: No SVHC (15-Jan-20...
Schaltwinkel: 22.5 ° Produktpalette: MCRM Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA AC-Kontaktspannung, max.: 250 V SVHC: No SVHC (23-J...
Schaltwinkel: 22.5 ° Produktpalette: - Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA AC-Kontaktspannung, max.: 50 V SVHC: Lead (23-Jan-202...
Schaltwinkel: 22.5 ° Produktpalette: - Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 150 mA AC-Kontaktspannung, max.: 50 V SVHC: Lead (23-Jan-202...
Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss Kontaktzahl = 10 Kontaktnennstrom = 20 mA Nennspannung = 20V dc TE Connectivity Miniatur-DIP-Drehschalter, Serie DR. Binär kodierte Miniaturdreh...