Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KNITTER-SWITCH THT DIP-Schalter Drehschalter 16-stellig, Kontakte vergoldet 25 mA @ 24 V dc, bis +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7083210
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS60016
EAN/GTIN:
     5059045918554
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 16
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
IP Schutzart = IP 67
Nennspannung = 24V dc

Codierte Subminiatur-Drehschalter - Serie DRR und DRS 60000. 24 Vdc, 25 mA schaltend Durchschlagsfestigkeit: 250 V, 50 Hz für die Dauer von 1 Minute Gehäuse: PA6T entspricht UL 94 V–0, Deckel hellgrau, Basis schwarz Rotor: grau, komplementärer Typ: beige Auf PC-Platinen mit Abständen von 2,54 mm Selbstlötend – maximal 5 Sekunden, 260 °C
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
16
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldete Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
25 mA @ 24 V dc
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
IP Schutzart:
IP 67
Nennspannung:
24V dc
Weitere Suchbegriffe: knitter codierschalter, codierschalter, drehschalter 16 pos, 7083210, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, DRS60016, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,02*
€ 3,25*
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 5,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KR207
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.