Die Dreiviertelrolle für optimale Lagerung und Entlastung verschiedener Körperbereiche
Die Dreiviertelrolle eignet sich orthopädische
Lagerungshilfe-Rolle im Rahmen medizinisch-indizierter physikalischer oder rehabilitierender Maßnahmen dazu, den Körper in einer angenehmen Haltung zu positionieren. Die relative große Ablagefläche der Dreiviertelrolle erlaubt den Einsatz auf der
Massageliege, sodass beispielsweise der Kopfbereich oder die Kniepartie komfortabel fixiert sind, während parallel die physiotherapeutischen Maßnahmen durchgeführt werden. Die ebene Unterseite der Rollen gewährleistet, dass die
Lagerungshilfe nicht verrutscht, sondern stabil auf der Ablagefläche verbleibt, sodass die Rolle sich auch für den Einsatz in der Massagepraxis und Altenpflege in Seniorenzentren eignet.
Materialbeschaffenheit und Verarbeitung der Dreiviertelrollen
Die Füllung der Dreiviertelrollen besteht meist aus Ether-Schaum, der sich geschmeidig den Körperkonturen anpasst und keinen Druck auf die Körperbereiche ausübt, sodass bei der Hochlagerung der Kniepartie die Durchblutung beispielsweise nicht eingeschränkt wird.
Ein widerstandsfähiger Kunstlederbezug sorgt für eine einfache Reinigung mittels Wischdesinfektion, wobei der verdeckte Reißverschluss dafür sorgt, dass keine unangenehmen oder schmerzhaften Druckstellen lokal an der Haut und dem Gewebe entstehen können. Die Dreiviertelrollen sind in unterschiedlichen Längen, Breiten und Höhen sowie in diversen Farbvarianten erhältlich.
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Lagerungshilfen
Neben den Dreiviertelrollen zur eignen sich auch Halbrollen und Lagerungsschlangen zur Lagerung in der sitzenden oder liegenden Position. Abhängig vom gesundheitlichen Status bieten sich zusätzlich erhältliche Deckenrollen und Lagerungsrollen an, Mit diesen lässt sich mit den Dreiviertelrollen eine optimale und schonende Positionierung des Körpers oder bestimmter Partien erreichen. Daneben können auch Lagerungsinseln und Kopfpolster als spezielle anatomisch geformte Lagerungskissen mit den Dreiviertelrollen hervorragend kombiniert werden. Deckenrollen lassen sich problemlos und vielfältig unterstützend neben den Dreiviertelrollen bei der Fixierung oder Positionierung einsetzen.