STAEDTLER Mars® micro 775 Druckbleistift Druckbleistift zum Schreiben und Zeichnen. ISO-Farbcode. Rutschfeste Gummigriffzone. Clip, Drücker und Spitze aus Metall. Taschensicher aufgrund versenkbare...
Design meets Function in diesem hochwertigen Druckbleistift mit seinem durchdachten, funktionalem Design. Er ist für den täglichen Einsatz ebenso beliebt, wie für Anwendungen an Lineal und Schablon...
Design meets Function in diesem Druckbleistift. Mit seinem durchdachten, funktionalem Design ist er als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet wie für Anwendungen an Lineal und Schabl...
Seit Jahrzehnten ein Klassiker auf jedem Schreibtisch ist die Sharp-Serie mit ihren durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendungen an Lineal und...
Druckbleistift BIC® Matic® STRONG. Ausführung: Mine auswechselbar, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Mit Radierer und Clip. Inklusive 3 Minen. Farbe des Schaftes: sortiert: orange/b...
Design follows Function. Der Allrounder – nicht nur für Profis. Der Druckbleistift ist mit seinem durchdachten Design als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendung an ...
ECOBRA Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange Feinminen-Druckstift 0,9 mm, Farbring orange Top-Modell: Hochwertiger Feinminen-Druckstift 0,9 mm, schwarz mit Farbring in ISO-Farben. Besonderhe...
ECOBRA Feinminen-Druckstift 3er-Set 0,3 / 0,5 / 0,7 mm, in Weichplastiktasche mit Einleger Feinminen-Druckstift 3er-Set Top-Modell: Hochwertige Feinminen-Druckstifte 0,3/0,5/0,7 mm, schwarz mit Far...
Das klassische Design macht diesen Druckbleistift zu einem wahrhaften Klassiker. In schlichter Ausführung und einfacher Handhabung ist er für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie bei der Anwe...
Der Druckbleistift ist mit seinem durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank einer 4mm langen, stabilen Minenf...
Der Druckbleistift ist mit seinem durchdachten Features als Allrounder für den täglichen Einsatz ebenso geeignet, wie für Anwendungen an Lineal und Schablone, dank einer 4mm langen, stabilen Minenf...