Übersicht | "Druckluftanschlußstück"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
IQSG80 Gerader Steckanschluss 8mm-8fmm , IQS-Standard (4 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich... |
|
ab € 0,94* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,54* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,34* pro Stück |
| |
KD2-M5-A Kupplungsdose (7 Angebote) Kupplungsdose KD2-M5-A selbstabstellend. Nennweite=2,4 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Normalnenndurchfluss=126 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [... |
|
ab € 6,60* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,59* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,58* pro Stück |
| |
IQSM40 Gerader Steckanschluss 4mm-4mm, IQS-Mini (3 Angebote) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt (M 3: Stahl vernickelt) / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtunge... |
|
ab € 2,24* pro Stück |
| |
|
LANDEFELD IQSG 186 G MSV-V |
ab € 1,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,58* pro Stück |
| |
KD3-1/8-A-R Kupplungsdose (5 Angebote) Kupplungsdose KD3-1/8-A-R selbstabstellend mit Rückschlagventil. Nennweite=5 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 12 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Hi... |
|
ab € 8,55* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,15* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,25* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,61* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Druckluftanschlußstück | | | Pneumatik Anschlussstück für die Druckluft-Leitung
Die Pneumatik Anschlussstücke sind Verbindungselemente für Druckluft-Leitungen. Die Kupplung kombiniert zwei oder mehrere pneumatische Ströme miteinander. Jedes Anschlussstück ist als Fitting in seiner Form, seinem Gewinde und den Anschlussgrößen charakteristisch.
Pneumatik Anschlussstücke im Detail
Das Anschlussstück verbindet mindestens zwei pneumatische Leitungen miteinander. Es sorgt für eine exakte Kupplung der Ströme ohne Leckagen. Pneumatik Anschlussstücke werden in den meisten professionellen Druckluftsystemen eingesetzt um sie den Gegebenheiten und Anforderungen vor Ort anzupassen. Hierfür stehen folgende Varianten bereit:
- gerader Verbinder mit zwei Druckluft-Anschlüssen,
- gewinkeltes Anschlussstück für den Richtungswechsel,
- Anschlussstück in T-Form für drei Anschlüsse und
- Kreuzung für vier Druckluft-Leitungen.
Die einfache Verbindung in horizontaler oder vertikaler Linie übernimmt das gerade Anschlussstück. Diese Standard-Variante ist auch in gebogener Form erhältlich. Regelhaft bieten die gewinkelten Anschlussstücke einen Richtungswechsel im 90°-Winkel an. Die Kupplung für drei Anschlüsse ist ein T-Stück. Es teilt die Druckluftströme auf oder kombiniert sie. Die Kreuzung verbindet vier Druckluft-Leitungen miteinander.
Form und Gewinde der Anschlussstücke
Das optimale Anschlussstück bietet eine absolut dichte, langlebige und präzise Verbindung der pneumatischen Leitungen. Für die Auswahl bieten sich folgende technischen Merkmale an:
-
Form und Gewinde,
-
Materialien,
-
Betriebsdruck und Betriebstemperatur.
Die Form bestimmt über die Ausrichtung der verbundenen Leitung und über die Anschlüsse. Die Gewindegrößen müssen den Anschlüssen vor Ort entsprechen um eine optimale Dichtheit zu erreichen. Die Wahl des Materials sollte sich an dem Werkstoff orientieren, aus dem die pneumatische Leitung besteht. Es beeinflusst auch die Beständigkeiten der Kupplung. Das Anschlussstück kann gegen chemische Einflüsse beständig sein. Einige Verbinder sind besonders resistent gegen korrosive Einwirkungen aus der Umgebung oder dem durchströmenden Medium. Jedes Anschlussstück ist für einen definierten minimalen bis maximalen Betriebsdruck geeignet. Bei der Auswahl sollten auch die einwirkenden Temperaturen beachtet werden. Das Anschlussstück ist für einen Temperaturbereich zwischen einem minimalen bis maximalen Wert einsetzbar.
|
|