Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 0,5 - 6 bar, Eingangsdruck max. 40 bar, Temp. 5 °C bis 90 °CMembrandruckregler aus Messing ohne Sekundärentlüftung, speziell für den Bet...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW-geprüft, inkl. Manometer, Klarsichtsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 1,5 - 6 bar, PE max. 16 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmu...
Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notw., inkl. Manometer, Messingsiebtasse, R 1/2, Regelbereich 0,5 - 2 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Sch...
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, R 1/2, Regelbereich 0,2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1,2 barDruckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil bzw. Einsitz-Membranventil und eingeb...
Konstant-Druckregler inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 90 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüf...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Edelstahl-Druckregler, 1.4404, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., G 1/2, Regelber. 1,0 - 15 bar, PE max. 50 barBuntmetallfreie Edelstahlregler für den Einsatz in der Lebensmitteli...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler »Standard«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 25 bar, Mediumstemperatur max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärent...
Druckregler »multifix«, inkl. Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemp. max. 60 °C, Regelbereich 0,5 - 10 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekund...
Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/2, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 2, G 1/2, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragen...