Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: druckluftschlagschrauber hazet
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Druckluftschlagschrauber

  Druckluftschlagschrauber  (754 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckluftschlagschrauber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckluftschlagschrauber"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HAZET Schlagschrauber ∙ extra kurz 9012M-1 ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1200 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 80 mm ∙ Jumbohammer-Schlagwerk (35 Angebote) 
Lösemoment maximal [Nm]: 1200 Nm Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibra...
Hazet
9012M-1
€ 142,42*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Twin Turbo Schlagschrauber 9012TT ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 2200 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk (34 Angebote) 
Anwendung: Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung Lösemoment maximal [Nm]: 2200 Nm Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrationsarm Einfache Bedi...
Hazet
9012TT
€ 200,94*
pro Stück
 
 Stück
1" superMONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 3405Nm (8 Angebote) 
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten kurzer Amboss mit 4-fach Drehmomentvorwahl zum Anziehen und Lösen leichte Bedienung Vibrationsarm Abzug im Handgrif...
KS Tools
515.3270
€ 637,47*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Schlagschrauber ∙ extra kurz 9012M ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1100 Nm ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Jumbohammer-Schlagwerk (19 Angebote) 
Lösemoment maximal [Nm]: 1100 Nm Extrem kompakte Bauweise ermöglicht Arbeiten auch in beengten Räumen Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibra...
Hazet
9012M
€ 115,53*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Schlagschrauber 1/2", Nm max. 310, 7000 1/min, 2,3 kg (4 Angebote) 
Der Druckluft-Schlagschrauber verfügt über ein hochlegiertes Stiftschlagwerk für schnellen Drehmomentaufbau und hohe Lebensdauer. Der kälteisolierende, gummierte Handgriff bietet idealen Komfort. D...
Bosch
607450628
€ 162,30*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Twin Turbo Schlagschrauber 9013TT ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 4100 Nm ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk (27 Angebote) 
Anwendung: Hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung. Kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen Lösemoment maximal [Nm]: 4100 Nm Abluftführu...
Hazet
9013TT
€ 500,68*
pro Stück
 
 Stück
1/2" miniMONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber 1.390 Nm (12 Angebote) 
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten mit praktischem Einhand-Umschalthebel (Links / Rechts) leichte Bedienung 3-fach Drehmomentvorwahl Hochleistungs-Ind...
KS Tools
515.1270
€ 142,44*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Schlagschrauber 9013M ∙ Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk (18 Angebote) 
Anwendung: Einsatz an SUV, Transportern, Lkw, Landmaschinen sowie im industriellen Maschinen- und Schiffsbau Lösemoment maximal [Nm]: 1890 Nm Abluftführung durch den Handgriff nach unten Vibrations...
Hazet
9013M
€ 383,12*
pro Stück
 
 Stück
DL-Schlagschrauber 1' EPS 120 (6 Angebote) 
Robustes Metallgehäuse Schnelles und hohes Drehmoment Zusatzhandgriff Wartungsarmes Stiftschlagwerk Mehrstufige Leistungsregelung
ELMAG
43870
€ 679,67*
pro Stück
 
 Stück
DL-Schlagschrauber-Set 1/2' EPS 100 K (6 Angebote) 
Kofferset mit umfangreichen Zubehör Qualitäts-Schlagnüsse (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm) Schlagnussenverlängerung und Inlineöler Einhandbedienung für Umschaltung Rechts-/Linkslauf Mehrs...
ELMAG
43830
€ 127,42*
pro Stück
 
 Stück
1/2" ROCKET II Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber 2.300 Nm (6 Angebote) 
2. Generation BITURBO Technologie Luftmotor mit 8-Lamellen sorgt für maximales Drehmoment mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten, weg vom Körper mit prakt...
KS Tools
512.0002
€ 102,21*
pro Stück
 
 Stück
Druckluftschlagschrauber RC 2203 12,5mm (1/2Zoll) A4-kt.650 Nm RODCRAFT (16 Angebote) 
kompakt, ideal für Arbeiten auf engem Raum · Doppelhammer-Schlagwerk · Einhand-Bedienung (Rechts-/Linkslauf) durch Drucktasten · Leistungsregulierung (3 Vorwärts, 1 Rückwärts) · Baulänge 90 mm
Desoutter
8951000387
€ 158,91*
pro Stück
 
 Stück
1/2" COMPETITION Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber 1.600 Nm (3 Angebote) 
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff seitliche Protektoren Abluftführung durch den Handgriff nach unten mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts) leichte Bedienung 3-fach Drehmomentvorwahl Hoc...
KS Tools
512.0020
€ 51,30*
pro Stück
 
 Stück
1" superMONSTER Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber, 3405Nm, 504 mm (8 Angebote) 
mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff Abluftführung durch den Handgriff nach unten langer Amboss mit 4-fach Drehmomentvorwahl zum Anziehen und Lösen leichte Bedienung Vibrationsarm Abzug im Handgrif...
KS Tools
515.3280
€ 676,42*
pro Stück
 
 Stück
Druckluft-Schlagschrauber DSSW 360 Set 1/2" (604118500); Kunststoffkoffer (19 Angebote) 
Langlebiges Hammerschlagwerk Zum Verschrauben von Radbolzen am PKW, bei Montage und Reparatur Robuster Schlagschrauber für Reifenwechsel, Reparatur und Montage Für unterschiedlichste Anwendungen: 3...
Metabo
604118500
€ 95,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckluftschlagschrauber
^

Druckluftschlagschrauber für das kraftvolle Lösen von Schrauben 

Ein Schlagschrauber erhält seinen Namen von der Art und Weise, wie die Drehbewegung ausgeführt wird. Im Gegensatz zu "normalen" Schraubern oder Bohrmaschinen mit konstanter Drehbewegung wird diese bei Schlagschraubern impulsartig ausgeführt.  

Funktion und Vorteile von Schlagschraubern 

Vor allem beim Lösen von festsitzenden Autofelgen-Radmuttern kann man immer wieder beobachten, dass mithilfe eines Hammers ein Schlag auf das Radkreuz ausgeführt wird, um die Radmutter zu lösen. Genau dieses Prinzip nutzt auch ein Schlagschrauber. Er führt impulsartige Schlagbewegungen in Drehrichtung aus und kann aufgrund dieses Impulses ein wesentlich höheres Drehmoment entwickeln, als ein vergleichbarer Schrauber ohne Schlag-Impuls. Zentraler Vorteil ist hierbei, dass dieses gesteigerte Drehmoment kontrolliert über das Werkzeug abgegeben werden kann. Die verwendete Nuss bleibt fest auf der zu lösenden Schraube sitzen, bei korrekter Handhabung ist ein Verrutschen und somit ein Beschädigen der Schraube oder Mutter fast auszuschließen. Der Schlagschrauber führt keine gleichmäßigen Umdrehungen aus, sondern "schlägt" immer wieder in Drehrichtung weiter. Somit sind Schlagschrauber vor allem für das Lösen von festsitzenden Schrauben und Muttern erste Wahl. 

Der korrekte Umgang mit einem Schlagschrauber 

Zum Festziehen von z.B. Kfz-Radmuttern empfehlen Hersteller bestimmte Drehmomente. Diese Drehmomente liegen bei handelsüblichen PKW-Felgen in einem Bereich von 100-150 Nm. Je nach Bauart und Leistungsaufnahme kann ein Druckluft-Schlagschrauber jedoch maximale Drehmomente von über 1500 Nm erzeugen. Während dies beim Lösen von sehr festsitzenden Schraubverbindungen einen willkommenen Vorteil darstellt, kann ein falsch eingestellter Schlagschrauber beim Festziehen von Schrauben/Muttern zu einer Beschädigung des Schraubenkopfes oder zum Abreißen des Gewindes führen. Oft sind aufwändige Nacharbeiten und Reparaturen die Folge. Achten Sie daher unbedingt darauf, niemals mit mehr Drehmoment als unbedingt notwendig zu arbeiten. Beim Festziehen von Radmuttern ist es besser, einen Drehmomentschlüssel zu nutzen oder einen Schlagbohrer, der auf ein bestimmtes Drehmoment exakt eingestellt werden kann.

Der pneumatische Antrieb bei Druckluft-Schlagschraubern

Vor allem in KFZ Werkstätten findet man fast ausschließlich Druckluftwerkzeuge. Ein pneumatischer Schlagbohrer verfügt am Ende des Griffstücks über einen Anschluss für einen pneumatischen Schlauch, welcher über einen Kompressor mit Druckluft versorgt wird. Der einströmende Druck übt Kraft auf das Schlagwerk aus. Die Luftaufnahme kann eingestellt und so das maximale Drehmoment variiert werden. Ebenso kann Rechts- oder Linkslauf voreingestellt werden.  

Die Auswahl des passenden Druckluft-Schlagschraubers 

Ein Druckluftschlagschrauber ist meist mit einem Vierkantkopf zur Aufnahme von Werkzeugen ausgerüstet. Der Durchmesser dieses Vierkantes wird in der Regel in Zoll angegeben. Ebenso wird der Luftanschluss in Zoll angegeben. Achten Sie bei der Auswahl bitte auf die Größe eventuell vorhandener Ausrüstungen. Weitere Auswahlkriterien sind das maximale Lös- und Anziehdrehmoment, der maximale Betriebsdruck und der Luftbedarf. Gerade bei der Entscheidung, ob ein vorhandener Kompressor für den Anschluss eines Druckluftschraubers geeignet ist, sind diese Angaben von Entscheidung.

Beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers des Kompressors, um eine passende Kompressor-Druckluftschrauber-Kombination zu finden. Für angenehmes Arbeiten können die entstehenden Vibrationen, das Gewicht und der Lärmpegel entscheidende Faktoren sein. Je leichter, leiser und vibrationsärmer bei gleichzeitig konkurrenzfähiger Leistungsabgabe, desto höherwertiger ist ein Druckluftschrauber einzustufen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.