Elektronischer Drucksensor mit Anzeige Messbereich: 0...250 bar 2 x Öffner/Schließer oder 1 x Öffner/Schließer programmierbar und 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar) DC PNP/NPN IO-Link Prozessan...
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...250 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP/NPN IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 A Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0 - 0,25 bar, G 1, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die ...
Elektr. Druckmessumformer, viskose-, feststoffhaltige Medien, Nichtlinearität 0,2%, Messber. 0-250,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer aus CrNi-Stahl mit frontbündiger Membrane für die...
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 250,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für ans...