Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Druckmessumformer

  Druckmessumformer  (14.684 Angebote unter 28.114.046 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Druckmessumformer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Druckmessumformer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PQ7834 (9 Angebote) 
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige -1...10 bar 2 x Öffner/Schließer programmierbar DC PNP Prozessanschluss: G 1/8 I Schutzart: IP65 4-stellige alphanumerische Anzeige M8-Steckverbindung
ifm electronic
PQ7834
ab € 100,47*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PT5404 (11 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...10 bar Prozessanschluss: G 1/4 Analogausgang: 4-20 mA Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PT5404
ab € 81,66*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PU5404 (9 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...10 bar Prozessanschluss: G 1/4 A Analogausgang: 0-10 V Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PU5404
ab € 81,29*
pro Stück
 
 Stück
Elektr. Druckmessumf., 0-10,0bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571, 0,25% (8 Angebote) 
Elektr. Druckmessumformer, allg. industrielle Anwendungen, Nichtlinearität 0,25%, Messber. 0 - 10,0 bar, G 1/2, CrNi-Stahl 1.4571Druckmessumformer mit sehr hoher Genauigkeit aus CrNi-Stahl für ansp...
Riegler
897.10
ab € 249,02*
pro Stück
 
 Stück
Differenzdrucksensor TiTEC DDMI/1-D (1 Angebot) 
Differenzdrucksensor mit Display Messbereich: -10...10 mbar 8 voreingestellte Messbereiche wählbar Ausgang: 4-20 mA/1 x Wechsler Analogausgang Bürde 50…500 Ohm Druckfestigkeit: 600 mbar Medien: sau...
TITEC
DDMI/1-D
ab € 86,35*
pro Stück
 
 Stück
Differenzdrucksensor TiTEC DDMI/2-D (1 Angebot) 
Differenzdrucksensor mit Display Messbereich: -70...70 mbar 8 voreingestellte Messbereiche wählbar Ausgang: 4-20 mA/1 x Wechsler Analogausgang Bürde 50…500 Ohm Druckfestigkeit: 1.200 mbar Medien: s...
TITEC
DDMI/2-D
ab € 111,63*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PT5400 (9 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...400 bar Prozessanschluss: G 1/4 Analogausgang: 4-20 mA Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PT5400
ab € 83,56*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PT5443 (7 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...40 bar Prozessanschluss: G 1/4 Analogausgang: 4-20 mA Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PT5443
ab € 90,20*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PT5494 (6 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter -1...10 bar Prozessanschluss: G 1/4 Analogausgang: 4-20 mA Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PT5494
ab € 90,21*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PU5400 (8 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...400 bar Prozessanschluss: G 1/4 A Analogausgang: 0-10 V Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PU5400
ab € 84,22*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter ifm electronic PU5401 (9 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0...250 bar Prozessanschluss: G 1/4 A Analogausgang: 0-10 V Schutzart: IP67/IP69K M12-Steckverbindung
ifm electronic
PU5401
ab € 81,21*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter WIKA A-10 - 12824837 (2 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter 0…6 bar Prozessanschluss: G 1/4 Analogausgang: 0-10 V Schutzart: IP65 Winkelstecker: Form A
WIKA
12824837
ab € 105,73*
pro Stück
 
 Stück
Drucktransmitter WIKA S-11 - 9021264 (2 Angebote) 
Elektronischer Drucktransmitter Druckmessbereich: 0…0,25 bar Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring Analogausgang: 4-20 mA (2-Leiter) Schutzart: IP65 Winkelstecker: Form A
WIKA
9021264
ab € 345,02*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PG2454 (11 Angebote) 
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1...10 bar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang DC PNP/NPN OUT2 = Analogausgang 4-20 mA (skalierbar) Prozessanschluss: G 1/2 Schutzart: IP67/IP69K M12-St...
ifm electronic
PG2454
ab € 389,76*
pro Stück
 
 Stück
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN3070 (11 Angebote) 
Elektronischer Druckschalter mit Anzeige 0...400 bar Öffner/Schließer programmierbar Analogausgang: 4-20 mA/0-10 V DC PNP IO-Link Prozessanschluss: G 1/4 I Schutzart: IP65/IP67 M12-Steckverbindung
ifm electronic
PN3070
ab € 330,73*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   979   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Druckmessumformer
^

Drucksensor - Druck messen in fast allen Lagen

Ein Drucksensor dient zur Druckmessung in unterschiedlichen Umgebungen. Dabei kann je nach Sensor der absolute oder relative Druck auf einen festen, flüssigen oder gasförmigen Stoff ermittelt werden. Auch finden Sie Sensoren, die Druckdifferenzen oder Druckschwankungen neben dem stationären Druck erfassen. Die verschiedenen Sensor-Modelle nutzen dabei unterschiedliche Messeffekte, um den Druck zu messen.

Auf den Druckbereich achten

Drucksensoren haben einen fest definierten Messbereich. Insbesondere auf Überlastungen reagieren einige Drucksensor-Technologien empfindlich. Sogar irreparable Schäden sind möglich. Bei Unterschreitungen des Messbereiches entstehen hingegen leicht Messfehler.

Drucksensortypen

Sie erhalten am Markt diverse Drucksensortypen mit verschiedenen Eigenschaften. Mit der passenden Wahl realisieren Sie ganz unterschiedliche Anwendungen. Für Druckmessungen, die Werte relativ zur Atmosphäre liefern sollen, nutzen Sie einen Relativdrucksensor. Der Absolutdrucksensor ermittelt Ihnen den absoluten Druckwert. Druckdifferenzen bestimmen Sie mit einem Differenzdrucksensor.

Messeffekte zur Druckmessung

Drucksensoren nutzen unterschiedliche Technologien zur Messung der Druckwerte. Gängig sind insbesondere piezoresistive Drucksensoren, piezoelektrische Drucksensoren, Drucksensoren mit Hallelement, kapazitive Drucksensoren und induktive Drucksensoren.

Ausgewählte Messeffekte im Überblick

Piezoresistiver Drucksensor

Dieser Drucksensor ist in der Herstellung kostengünstig. Die Empfindlichkeit ist vergleichsweise hoch. Als Nachteil gilt die Temperaturabhängigkeit des Bauteils. Durch eine differenz-bildende elektrische Schaltung kompensieren Sie optional den Effekt weitgehend.

Piezoelektrischer Drucksensor

Dieser Sensor verfügt über eine hohe Empfindlichkeit und ist gut kalibrierbar. Nahezu jeder Druckwert ist als Nullpunkt definierbar. Geeignet ist diese Technologie zudem für hohe Temperaturen und Druckschwankungen bei hoher Frequenz. Statische Messungen sind mit diesen Sensoren allerdings nicht möglich. Kapazitiver Drucksensor: Im Prinzip handelt es sich bei diesem Sensor um einen Kondensator, der die Kapazität mit der Druckbelastung ändert. Die Kapazitätsänderungen sind dabei sehr gering. Typische Anwendungen sind Differenzdrucksensoren zum Bestimmen des Druckunterschieds zwischen zwei Gasen oder Flüssigkeiten.

Tipps zur Wahl von Drucksensoren

  • Prüfen Sie, welche Messeffekte für Ihre Applikation geeignet sind. Beachten Sie dabei auch den passenden Drucksensortyp.
  • Achten Sie auf den Druckbereich. Der minimale sowie maximale Druckbereich des Sensors sollte zu Ihrer Anwendung und den auftretenden Drücken passen. Bedenken Sie auch, dass es Sensoren gibt, die durch eine Überschreitung des Druckbereiches zerstört werden können.
  • Stimmen Sie das Ausgangssignal und die Betriebsspannung des Sensors auf Ihre Elektronik ab.
  • Für besondere Beanspruchungen erhalten Sie Sensoren mit speziellen IP-Schutzklassen am Markt. Für Anwendungen mit gehobenen Anforderungen und harten Umweltbedingungen ist es ratsam, robuste Sensoren zu verwenden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.