Druckregler DRV 200, Standardausführung, nicht rücksteuerbar, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 1,5 - 8 bar, PE max. 25 barMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung mit nicht entlastetem Einsit...
Druckregler »FUTURA-mini«, inkl. Kompaktmanometer, BG 0, G 1/4, PE max. 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit ...
Druckregler »FUTURA-mini«, inkl. Standardmanometer, BG 0, G 1/4, PE max. 12 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit...
Druckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barMembrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragend...
Druckregler »SYNTESI«, BG 1, G 1/4, p1 = max. 15 bar, p2 = 0 … 8 bar, T = -10 … 50 °C, ohne ManometerDruckregler mit Rollmembran, der eine Vielzahl von Vorteilen im Vergleich zu den Systemen mit Fl...
Druckregler, durchg. Druckversorgung »FUTURA-mini«, Kompaktmano., BG 0, G 1/4, PE max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 8 barAnreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mi...
Druckregler, durchg. Druckversorgung »FUTURA-mini«, Standardmano., BG 0, G 1/4, PE max. 12 bar, Regelbereich 0,5 - 8 barAnreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und m...
Druckregler, durchg. Druckversorg. »FUTURA«, inkl. Mano., BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelber. 0,5-8 barAnreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem De...
Edelstahl-Druckregler, 1.4404, ohne Sekundärentl. (nicht rücksteuerbar), inkl. Mano., G 1/4, Regelber. 0,5 - 8 bar, PE max. 30 barBuntmetallfreie Edelstahlregler für den Einsatz in der Lebensmittel...
Edelstahl-Druckregler, 1.4404, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., G 1/4, Regelber. 0,5 - 8 bar, PE max. 30 barBuntmetallfreie Edelstahlregler für den Einsatz in der Lebensmittelin...
Edelstahl-Druckregler, 1.4404, ohne Sekundärentl. (nicht rücksteuerbar), inkl. Mano., G 1/4, Regelber. 0,5 - 8 bar, PE max. 60 barEdelstahl-Druckregler ohne Sekundärentlüftung (nicht rücksteuerbar)...
Edelstahl-Druckregler, 1.4404, mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar), inkl. Mano., G 1/4, Regelber. 0,5 - 8 bar, PE max. 60 barEdelstahl-Druckregler mit Sekundärentlüftung (rücksteuerbar) für den ...
Präzisionsdruckregler ohne Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,05 - 8 bar, PE max. 12 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °CMembrandruckregler mit großer Sekundärentlüftung und geringem Eigenluft...
Präzisionsdruckregler »FUTURA«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0,5 - 8 barPräzisions-Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design...