Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Drucktaster

  drucktaster ip65  (4.100 gefilterte Angebote unter 30.820.730 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Drucktaster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FESTO Druckschalter 10773 PEV-1/4-B 1 bis 12 bar 1 St. (9 Angebote) 
FESTO Druckschalter 10773 PEV-1/4-B 1 bis 12 bar 1 St. PEV-1/4-B Druckschalter PEV-1/4-B Entspricht Norm=EN 60947-5-1, Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannung...
Festo
10773
€ 126,39*
pro Stück
 
 Stück
FESTO Druckschalter 175250 PEV-1/4-B-OD 1 bis 12 bar 1 St. (10 Angebote) 
FESTO Druckschalter 175250 PEV-1/4-B-OD 1 bis 12 bar 1 St. PEV-1/4-B-OD Druckschalter PEV-1/4-B-OD öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines bestimmten Druckwertes. Ei...
Festo
175250
€ 123,45*
pro Stück
 
 Stück
EATON M22-I2-M1 Drucktaster 2S+2Ö Aufbau 216529 (22 Angebote) 
Gehäuse, Sortiment: RMQ-Titan, Komplettgerät, Bauform: Gehäuse, tastend, Anschlussart: Schraubanschluss, Befehlsstellen: 2 Anzahl, Farbe Gehäusedeckel: grau, Farbe RAL-Wert: RAL 7035, Schutzart: IP...
Eaton
216529
€ 41,05*
pro Stück
 
 Stück
Druckschalter elek. Anschl. Gerätestecker Form A, G 1/4, 1-16 bar (10 Angebote) 
Druckschalter, elektr. Form A, Spezialdruckguss, Temp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellb. 1 - 16 bar, max. 250 V AC / 24 V DC. Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Der Schaltpun...
Riegler
DS 5813
€ 38,43*
pro Stück
 
 Stück
DRSS10B Druckschalter, Stahl verzinkt 1 - 10 bar (Schließer), G 1/4" (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25 bis +85 °C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - ...
LANDEFELD
DRSS 10 B
€ 26,42*
pro Stück
 
 Stück
Aufbaugehäuse, Harmony XALD, Kunststoff, dunkelgrau, 2 Drucktaster, grün, rot, I-O, 22mm, 1S+1Ö (18 Angebote) 
Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALD stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. D...
Schneider Electric
XALD213
€ 28,01*
pro Stück
 
 Stück
APEM Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 24/48V dc / 200 mA @ 48 V dc (6 Angebote) 
Schaltfolge = Tastend Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 16.2mm Montageart = Tafelmontage Drucktastenfarbe = Silber Kontaktanordnung = SPST Nennspannung = 24/48V dc Drucktastentyp = Ru...
Apem
AV1630C910
€ 12,06*
pro Stück
 
 Stück
Leuchtdrucktaster, Harmony XB4, Metall, 22mm, grün, unbeschriftet, universelle LED, glatte Kalotte, 1S+1Ö, 24V ACDC (17 Angebote) 
Die Baureihe Harmony XB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen A...
Schneider Electric
XB4BW33B5
€ 21,84*
pro Stück
 
 Stück
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, grün, Frontring silber, Einbau-Ø 2 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Ultraflache Befehlsgeräte Serie RAFIX 22FS+ Typ RAFI 1.20. Einbautiefe 9,2 mm; Befestigung: mit Gewindering, Einbauöffnung: 22,3 mm, Schutzart: IP 65, Betriebstemperatur: ...
Rafi
1.30.270.021/2500
€ 11,70*
pro Stück
 
 Stück
Drucktaster, unbeleuchtet, tastend, Bund quadratisch, grün, Einbau-Ø 16.2 mm, 1. (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Drucktaster, 1.30.070.251/0500, RAFI Unbeleuchteter Drucktaster, quadratischer Bund mit Schutzart IP65.
Rafi
1.30.070.251/0500
€ 9,09*
pro Stück
 
 Stück
APEM AV0630C900 AV0630C900 Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St. (5 Angebote) 
APEM AV0630C900 AV0630C900 Vandalismusgeschützter Drucktaster 48 V/DC 0.2 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St. Vandalismussicherer Drucktaster 48 V/DC 200 mA Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Sch...
Apem
AV0630C900
€ 12,18*
pro Stück
 
 Stück
DRSO200B Druckschalter, Stahl verzinkt 50 - 200 bar (Öffner), G 1/4" (3 Angebote) 
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt oder Edelstahl 1.4305 (Vakuumschalter: Messing), Membrane**: NBR Temperaturbereich: -25 bis +85 °C Rückschaltdifferenz (Hysterese): 15 - 20% (Vakuumschalter 15 - ...
LANDEFELD
DRSO 200 B
€ 37,68*
pro Stück
 
 Stück
Druckschalter elek. Anschl. Gerätestecker Form A, G 1/4,0,5-8 bar (10 Angebote) 
Druckschalter, elektr. Form A, Spezialdruckguss, Temp. -20 °C bis 80 °C, G 1/4, Einstellb. 0,5 - 8 bar, max. 250 V AC / 24 V DC. Zur Umwandlung von pneumatischen in elektrische Signale.Der Schaltpu...
Riegler
DS 5812
€ 38,49*
pro Stück
 
 Stück
Befehlsgerätebox, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, 1.22.392.392/2200 (3 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Befehlsgerätebox, 1.22.392.392/2200, RAFI Dieses Produkt ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Betätiger und Schaltelementen. So können z.B. Not...
Rafi
1.22.392.392/2200
€ 104,92*
pro Stück
 
 Stück
Eaton 086238 Q25LT-RT Drucktaster Rot 1St. (10 Angebote) 
Hinweise: + Abbildung ähnlich
Eaton
086238
€ 9,40*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   274   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.