Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Halterung DSZY1-H01 021201 Schubkraft 1000 N 1 St.


(Weitergeleitet von Suche „dszy1-h01“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389655-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     021201
EAN/GTIN:
     4016139005157
Suchbegriffe:
4016139005157
Drive System Europe by MSW
021201
DSZY1-H01
Drive System Europe by MSW Halterung DSZY1-H01 021201 Schubkraft 1000 N 1 St.

Halterung für Liniearmotoren DSZY1-H01

Halterung Clamp
Material Aluminium
Geeignet für DSZY1Q-Serie
Geeignet für DSZY1-Serie

Die Halterung DSZY1-H01 ist aus Aluminium gefertigt und eignet sich zur
Montage für alle Elektrozylinder der Serien DSZY1 sowie DSZY1Q.

Sie wird auf das Schubstangengehäuse geschoben und ist durch ihre
Passgenauigkeit einfach zu montieren.

Der Zylinder wird somit über das Gehäuse fixiert. Dadurch ist die Schubstange
frei beweglich.

Technische Daten:
Schubkraft: 1000 N · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +65 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Umgebungstemperatur (max.): +65 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Statische Haltekraft: Bis 2000 Nm · Grundgehäuse: Zinklegierung · Einschaltdauer 25% entspricht bei 10 einer Einschaltdauer von 2,5

Hinweis:
Die Halterung fixiert den Zylinder über das Schubstangengehäuse.
Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
021201
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1-H01
Temperatur (max.):
+65 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.):
+65 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Schubkraft:
1000 N
Produkt-Art:
Halterung
Weitere Suchbegriffe: spindelmotor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,96*
€ 32,88*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 23,06*
€ 32,89*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 50,95*
€ 67,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.