PCE-DD-A Digitaldurometer für Shore A Das Digital-Durometer ist ein handliches Gerät für die Shorehärteprüfung von Gummi, Kunststoffen und anderen nicht-metallischen Materialien, hergestellt in bek...
Shore-Skala = Shore A Eindringkörper = Stumpfer Kegel Skalenteilung = 0.5 Gewicht = 185g RS Pro DurometerWenn Sie Teile aus weichen Materialien machen und ihre Härte prüfen müssen, ist dieses digit...
Shore-Skala = Shore A Eindringkörper = Stumpfer Kegel Skalenteilung = 1 Gewicht = 160g Abmessungen L x B x T = 115 x 60 x 25mm Sauter HärtemessgerätDas Sauter Härtemessgerät ist ein analoges Shore ...
Tester Typ = Durometer Eindringkörper = Stumpfer Kegel Skalenteilung = 1 Gewicht = 185g Härteprüfer, Shore A mit Schleppzeiger. Für weichelastische Werkstoffe Shore A (von 1 bis 100) Schleppzeiger ...
PCE-DX-AS Durometer zur Shore A Messung Das Durometer PCE-DX-AS (Härteprüfer) mit Schleppzeiger ist das Standardmodell zur Messung der Härte in Shore A von weichen Kunststoffen, Kautschuk u. Elasto...
Sauter Digitaler Shore-Durometer HD0 100-1, Shore 0, Messbereich 100 H0, Ablesbarkeit 1,0 H0 Großes Display mit Hinterleuchtung - Shore A, 0 und D zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringu...
Sauter Digitaler Shore-Durometer HDA 100-1, Shore A, Messbereich 100 HA, Ablesbarkeit 1,0 HA Großes Display mit Hinterleuchtung - Shore A, 0 und D zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringu...
Sauter Digitaler Shore-Durometer HDD 100-1, Shore D, Messbereich 100 HD, Ablesbarkeit 1,0 HD Großes Display mit Hinterleuchtung - Shore A, 0 und D zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringu...
Durometer PCE-DDA 10 Härteprüfgerät PCE-DDA 10 Digitales Gummi Härteprüfgerät zur Messung der Härte von Weichgummi, Kautschuk und Elastomeren allgemein, mit USB-Schnittstelle und Software Das Härte...
Tester Typ = Durometer Kalibriert = ISOCAL Härteprüfer, Shore A mit Schleppzeiger. Für weichelastische Werkstoffe Shore A (von 1 bis 100) Schleppzeiger Kalibrierstück wird mitgeliefert Gemäß DIN535...
Shore-Skala = Shore A Eindringkörper = Stumpfer Kegel Skalenteilung = 1 Gewicht = 320g Abmessungen L x B x T = 195 x 60 x 30mm Hardmatik-Durometer von MitutoyoDas Mitutoyo Hardmatic-Durometer ist e...