Duschhauben - Der besondere Service in Hotels, Kliniken oder Kurhäusern
Duschhauben zum Schutz der Frisur vor Spritzwasser, das beim Duschen entsteht, sollten als Serviceleistungen in
Hotels, Kurhäusern und anderen Übernachtungs-Einrichtungen zur Verfügung stehen. Ein Haus mit guten Serviceleistungen wird von Gästen gerne weiterempfohlen. Die Ausstattung der Bäder mit allen notwendigen
Hygieneartikeln stellt daher eine Form der Eigenwerbung dar.
Duschhauben sind keine Badekappen
Eine Duschhaube ist von einer Badekappe schon allein aufgrund ihrer Funktion zu unterscheiden. Sie gehört zur
Haarpflege und bewahrt das Haar und die Frisur vor Nässe, während die Badekappe das Schwimmbadwasser vor Verunreinigungen durch Haare schützen soll. Da es bei der Benutzung der Duschhaube unter der Dusche nicht zu sportlichen Aktivitäten kommt, muss die Haube nicht so hohe Ansprüche erfüllen, wie eine Badekappe. Duschhauben sind vergleichsweise einfach gestaltet. Sie bestehen aus einem dünnen, wasserdichten Material und sind am unteren Rand mit einem Gummizug umgeben. Um ausreichend Platz für lange und bereits frisierte Haare zu bieten, hat die Duschhaube einen lockeren Sitz. Duschhauben, die Übernachtungsgästen zur Verfügung gestellt werden, sind häufig Einwegmodelle. Im Gegensatz zur Badekappe muss die Duschhaube nicht zwingend hohe ästhetische Ansprüche erfüllen. Aus diesem Grund ist das Design in der Regel schlicht.
Beschaffenheit und Werbeeffekt von Duschhauben
Einweg-Duschhauben für das Hotelgewerbe werden aus PE- oder EVA-Material hergestellt. Sie sind durchsichtig, weiß oder in einer anderen Farbe gestaltet. Duschhauben für den einmaligen Gebrauch werden einzeln verpackt in Großpackungen angeboten. Einen besonderen Werbeeffekt bieten Duschhauben in repräsentativen Einzelverpackungen, die mit dem Namen des Hotels oder der Pension bedruckt sind.