Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Duschpaneel

  Duschpaneel  (1.114 Angebote unter 29.149.614 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Duschpaneel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Duschpaneel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   75   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Duschpaneel
^

Duschpaneel für ein elegantes Ambiente im Bad

Das Duschpaneel stellt insbesondere für Hotels und Wellness-Bereiche in Sport- und Fitnessstudios, Saunen oder Erlebnis-Bädern eine elegante und zweckmäßige Ausstattung des Bad- und Duschbereichs dar.

Ein Duschpaneel als spezielle Armatur birgt vielfache Vorteile

Genau wie im privaten Bad bringt die Ausstattung von Hotelbädern und Duschräumen in Wellnessbereichen mit dem Duschpaneel verschiedene Vorzüge mit sich. Eine Duschkabine, die mit einem Duschpaneel ausgestattet ist, verbreitet eine elegante Atmosphäre. Hotelbesucher und Kunden messen dem exklusiven Ambiente speziell in den Duschräumen und Bädern eine hohe Bedeutung bei. Darüber hinaus ist die Ausstattung mit Duschpaneelen gerade dort effizient, wo viele Bäder und Duschen auszustatten sind.
Die Installation ist denkbar einfach, denn das Duschpaneel vereint die gesamte Ausstattung in einem Element. Die aufwändige Installation des Duschkopfes, der Armatur, möglicher Zusatzbrausen, einer Seifenschale und der Duschstange, an der sich der Duschkopf in der Höhe verstellen lässt, erübrigt sich durch die Entscheidung für den Einsatz von Duschpaneelen. Mit wenigen Bohrlöchern und Schrauben lässt sich die gesamte Einheit problemlos befestigen und anschließen. Vielfach verbirgt sich der Brauseschlauch hinter dem Duschpaneel. Letztendlich reduziert sich auch der Reinigungsaufwand in einer Duschkabine mit Duschpaneel, da sich die geschlossene Einheit deutlich schneller und leichter reinigen lässt als einzeln installierte Armaturen.

Das Duschpaneel als hochwertiges Design-Element

Die Auswahl an Duschpaneelen in verschiedenen Formen, Farben und Varianten ist sehr groß und enthält Modelle, die sich den verschiedenen Einrichtungsstilen optimal anpassen. Gemeinsam haben Duschpaneele lediglich ihre Funktionsvielfalt, die nur bezüglich weniger Komponenten variiert. Die Vielzahl der Duschpaneele wird aus verchromtem Stahl mit polierten oder gebürsteten Oberflächen hergestellt. Beliebt ist auch ein Duschpaneel aus Aluminium, bruchsicherem Glas in verschiedenen Gestaltungsformen und in Kombination mit Edelstahl. Außergewöhnlich und edel erscheint ein Duschpaneel aus schwarz oder dunkelbraun eloxiertem Edelstahl.
Bezüglich der Form ist das Angebot an Duschpaneelen besonders variantenreich. Das Angebot reicht von flachen Paneelen in rechteckiger oder ovaler Form, in denen alle Elemente integriert sind, bis hin zu Formen aus einem breiten Mittelelement, aus dem der Brausekopf weit herausragt. Vielfach hat das Duschpaneel eine im oberen Bereich gebogene Form, in der sich unsichtbar der Duschkopf verbirgt. Die Formen der Duschköpfe erscheinen rund mit kleinem Durchmesser oder groß in Form von eckigen oder runden Schwall- und Regenduschen. Ein Duschpaneel kann darüber hinaus beleuchtet sein, verschiedene, einstellbare Körperduschen enthalten oder als Eckmodell gestaltet sein. Mit dem Duschdimmer lässt sich die Wassermenge einstellen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.