Der DisplayPort an DVI-I 24+5 Adapter von Good Connections ermöglicht den Anschluss von DVI-I Endgeräten an den DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Es wird eine maximale Übertragung bis 1080p (F...
Der Lindy HDMI auf DisplayPort-, DVI- und VGA-Konverter erlaubt den Anschluss eines DisplayPort-, DVI- oder VGA-Monitors an eine HDMI-Quelle. Mit 4K-Auflösungen bis 3840x2160@30Hz bei DisplayPort D...
Das equip® USB Typ C-zu-DVI-Adapterkabel bietet eine praktische Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort über USB-Typ-C-Geräts an Ihren DisplayPort-Monitor oder -Projektor
Ermöglicht den Anschluss von DVI-Monitoren und anderen Geräten mit DVI-D-Eingang an Signalquellen mit DisplayPort Ausgang! Das LINDY DisplayPort Adapterkabel ist zur Verwendung mit modernen Noteboo...
Das KVM-Adapterkabel KA7166 verbindet einen KVM-Switch mit den DVI-D- und USB-Buchsen des Zielcomputers. Das KA7166 unterstützt DVI-D und besitzt einen USB-Stecker, der an den Zielcomputer angeschl...
Gerätetyp = Multi-Monitor-Adapter Video-Anschlusstyp = DVI Anzahl der Videoeingänge = 1 Auflösung max. = 5760 x 1080 Stromversorgung = USB Abmessungen = 133.4 x 63.5 x 27.9mm Tiefe = 133.4mm Höhe =...
Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer ...