Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox Multi-Anzeigen-Adapter DVI, 5760 x 1080 1 Videoeingänge 3 Videoausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Matrox Multi-Anzeigen-Adapter DVI, 5760 x 1080 1 Videoeingänge 3 Videoausgänge
Matrox Multi-Anzeigen-Adapter DVI, 5760 x 1080 1 Videoeingänge 3 Videoausgänge
Artikel-Nr.:
     108EL-8853697
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     T2G-DP3D-IF
EAN/GTIN:
     5059045668015
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Video Converter
Gerätetyp = Multi-Monitor-Adapter
Video-Anschlusstyp = DVI
Anzahl der Videoausgänge = 3
Auflösung max. = 5760 x 1080
Stromversorgung = USB
Abmessungen = 133.4 x 63.5 x 27.9mm
Tiefe = 133.4mm
Höhe = 27.9mm
Breite = 63.5mm

* Thunderbolt Port-Connectivity wird derzeit nur bei MAC-Systemen unterstützt. Windows Support wird in Kürze verfügbar sein. Matrox TripleHead2Go Digital SE. Mit dem externen Multi-Display-Adapter TripleHead2Go Digital SE von Matrox lassen sich bis zu drei DVI-Monitore an einen Laptop oder Desktop-Computer anschließen. Er wird an den Videoausgang des Systems angeschlossen und nutzt die vorhandene GPU des Systems für qualitativ hochwertige, unkomprimierte Grafiken und Videos auf allen Monitoren. Ideal für Fachleute, die mehr Platz auf dem Schreibtisch für maximale Produktivität benötigen, Pro-A/V-Fachleute, die einzigartige Setups mit vielen Bildschirmen einrichten wollen und Gamer, die völlig in die Gaming-Erfahrung eintauchen wollen - mit diesem kleinen schwarzen Kästchen können Sie verschiedene Anwendungen auf jedem Display ausführen oder eine Anwendung über mehrere Monitore betrachten. Fügt bis zu drei Monitore zu Ihrem Notebook oder Desktop-Computer hinzu Wird an den Video-Ausgang von Displayport™ oder Mini DisplayPort oder den Thunderbolt™-Anschluss* Ihres Systems angeschlossen Unterstützung für DVI-Monitore PC- und Mac-kompatibel Öffnen Sie eine Anwendung auf jedem Display oder spannen Sie eine über mehrere Bildschirme HDCP-Konformität für Wiedergabe von geschützten Inhalten Funktioniert mit Displays und Projektoren
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Multi-Monitor-Adapter
Video-Anschlusstyp:
DVI
Anzahl der Videoausgänge:
3
Auflösung max.:
5760 x 1080
Stromversorgung:
USB
Abmessungen:
133.4 x 63.5 x 27.9mm
Tiefe:
133.4mm
Höhe:
27.9mm
Breite:
63.5mm
Weitere Suchbegriffe: Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter dvi, 8853697, Computertechnik und Peripheriegeräte, Audio und Video, Videosplitter und -umschalter, Matrox, T2GDP3DIF, Computing & Peripherals, Audio & Video, Video Splitters & Video Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 514,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,31*
€ 707,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,23*
€ 691,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,42*
€ 664,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,05*
€ 628,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,77*
€ 612,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Matrox
D2G-DP2D-MIF
ab € 164,31*
Zubehör
Matrox
T2G-D3D-IF
ab € 625,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.