| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1512973 Herst.-Nr.: E3102F(X) EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugbefestigung Traglast max. = 2.3kg Material = Nylon Größe = Standard Höhensicher = Ja
Stoßdämpfende Werkzeug-Trageschlaufe mit Karabinerhaken an beiden Enden: Entwickelt und getestet, um das Herabfallen von Gegenständen zu verhindern und die Kraft zu reduzieren, die dabei auf Ihren Körper wirkt, indem die durch die Werkzeug-Trageschlaufe übertragene Energie abgefangen wird.Stoßdämpfende Eigenschaften reduzieren die dynamische Kraft, die auf den Körper oder einen anderen Befestigungspunkt wirkt, wenn etwas herunterfälltLanglebiges, elastisches 1680-Denier-Polyester-Mischgewebe ist dehnbar von 96 cm bis 178 cmFlache Leichtbauweise verringert die Gefahr hängenzubleiben und zusätzliches GewichtKarabiner aus eloxierter Aluminiumlegierung mit unverlierbarer ÖseProfilschlaufe greift das befestigte WerkzeugVerbindungspunkte werden durch hochfeste, 3-lagige Nylonnähte gesichertDurch die Fertigung aus einer Länge werden Schwachstellen eliminiert, die bei mehrteiligen Trageschlaufen zu beobachten sind. Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugbefestigung | Traglast max.: | 2.3kg | Material: | Nylon | Größe: | Standard | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |