Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Edelstahl-Doppelnippel

  Edelstahl-Doppelnippel  (814 Angebote unter 30.803.198 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Edelstahl-Doppelnippel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Edelstahl-Doppelnippel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Doppelnippel 1" Edelstahl # 280 (3 Angebote) 
Doppelnippel 1" Edelstahl # 280
Gebo Armaturen
6280-100
€ 4,29*
pro Stück
 
 Stück
Doppelnippel 1/2" Edelstahl # 280 (3 Angebote) 
Doppelnippel 1/2" Edelstahl # 280
Gebo Armaturen
6280-012
€ 1,71*
pro Stück
 
 Stück
Doppelnippel 3/4" Edelstahl # 280 (3 Angebote) 
Doppelnippel 3/4" Edelstahl # 280
Gebo Armaturen
6280-034
€ 2,52*
pro Stück
 
 Stück
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100) (6 Angebote) 
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
€ 101,02*
pro 100 Stück
 
 Satz
Gerade Steckverb., Nippel 10 mm, red., Schlauch-Ø 6, ES1.4404 (10 Angebote) 
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 10 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medi...
Riegler
859.1006 ES
€ 19,51*
pro Stück
 
 Stück
6-Kant-Doppelnippel, Edelstahl, 2" Außengewinde 2" AG 6-Kant-Doppelnippel (1 Angebot) 
6-Kant-Doppelnippel, Edelstahl, 2" Außengewinde
k.A.
€ 7,60*
pro Stück
 
 Stück
MESLST162/1000 Messschlauch, 1000mm, M 16x2 (IG)-Steckanschluss (Nippel), Stahl (3 Angebote) 
Werkstoffe: Stahl verzinkt / Edelstahl, Schlauch: Polyamid mit Gewebe Medien: Hydrauliköle, Mineralöle Temperaturbereich: -20 bis +100 °C Optional: für Inertgase (z.B. Stickstoff, Argon, ...) -G
LANDEFELD
ME SL ST 162/1000
€ 34,73*
pro Stück
 
 Stück
Nippel für Kupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, G 1/4 AG (10 Angebote) 
Nippel für Druckknopf-Sicherheitskupplungen NW 8, ISO 6150 C, Edelstahl, G 1/4 AG, max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 200 °C.
Riegler
408.61-ES
€ 8,16*
pro Stück
 
 Stück
Doppelnippel 2" Edelstahl # 280 (3 Angebote) 
Doppelnippel 2" Edelstahl # 280
Gebo Armaturen
6280-200
€ 11,48*
pro Stück
 
 Stück
Nippel, M2,5, Edelstahl, (L x B x H) 8 x 8 x 5 mm, 21100-661 (4 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Packung mit 10 Stück, Nippel, 21100-661SCHROFF Nippel dient als Führung der Halsschraube beim Befestigen der Frontplatte.
Schroff
21100-661
€ 12,19*
pro 10 Stück
 
 Stück
Gerade Steckverb., Nippel 10 mm, red., Schlauch-Ø 8, ES1.4404 (10 Angebote) 
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 10 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medi...
Riegler
859.1008 ES
€ 17,74*
pro Stück
 
 Stück
Gerade Steckverb., Nippel 12 mm, red., Schlauch-Ø 10, ES1.4404 (10 Angebote) 
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 12 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Med...
Riegler
859.1210 ES
€ 22,18*
pro Stück
 
 Stück
Gerade Steckverb., Nippel 12 mm, red., Schlauch-Ø 8, ES1.4404 (10 Angebote) 
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 12 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Medi...
Riegler
859.1208 ES
€ 21,39*
pro Stück
 
 Stück
Gerade Steckverb., Nippel 14 mm, red., Schlauch-Ø 12, ES1.4404 (10 Angebote) 
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 14 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Med...
Riegler
859.1412 ES
€ 31,67*
pro Stück
 
 Stück
Gerade Steckverb., Nippel 16 mm, red., Schlauch-Ø 12, ES1.4404 (9 Angebote) 
Gerade Steckverbindung mit Stecknippel 16 mm, reduzierend, für Schl.-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0,98 - 20 bar, Edelstahl 1.4404. Für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen und bei korrosiven Med...
Riegler
859.1612 ES
€ 34,19*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   55   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Edelstahl-Doppelnippel
^

Edelstahl-Doppelnippel - Kurze Edelstahl-Fittings mit zwei Anschlüssen

Der Edelstahl-Doppelnippel ist ein Fitting mit zwei Anschlüssen. Diese Variante ist eine der kürzeste Verbinder unter den Fittings. Der Doppelnippel bietet zwei Anschlüsse mit Außengewinde. Erhältlich sind auch Verbinder in Kombination mit einem Steckanschluss, als Reduzierfitting oder Adapter.

Rohrnippel aus Edelstahl im Überblick

Doppelnippel überbrücken eine kleine Strecke in der Installation. Jeder Doppelnippel bietet zwei Anschlüsse, die jeweils ein Rohr aufnehmen. Die Doppelnippel unterscheiden sich von anderen Fittings durch ihre beidseitige Nippelform. Ihr Gegenstück ist eine Muffe beziehungsweise ein Muffenfitting. Die Doppelnippel sind charakterisiert durch:
  • kompakte, kurze Bauform,
  • variantenreiche Anschlussformen und –größen,
  • Befestigung durch Einschrauben oder Stecken.
Die Edelstahl-Doppelnippel oder Gewindedoppelnippel sind in der engeren Definition Fittings, die zwei gleiche Nippel und nur Außengewinde besitzen. Im weiteren Sinne umfassen diese Fittings auch Verbinder, die einen Nippel mit einer anderen Anschlussform kombinieren. Die Fittings mit einem Nippel und einer Muffe werden als Nippelmuffe oder Muffennippel bezeichnet. Die Variante mit einem Nippel und einem Stecker ist ein Stecknippel. Diese Vielfalt bietet auch Doppelnippel an, die reduzierend wirken. Die Reduzierdoppelnippel führen einen größeren Leitungsdurchmesser in ein kleineres Rohr weiter.

Hinweise zur Auswahl der Edelstahl-Doppelnippel

Die Edelstahl-Doppelnippel können anhand einiger technischer Daten für die Verwendung vor Ort ausgewählt werden. Hierzu zählen:
  • Anschlussgrößen und -formen,
  • Druck- und Temperaturbereich,
  • gewünschte Einwirkung auf die Durchflussmenge sowie
  • Eignung nach Norm und weitere Beständigkeiten.
Die anzuschließenden Leitungen von Rohren, Armaturen oder Geräten legen die benötigten Anschlussgrößen und –formen fest. Auf eine hohe Passgenauigkeit sollte geachtet werden, um Leckagen zu vermeiden. Für die Installation können gegebenenfalls Dichtmittel notwendig sein. Der Druck und die Temperatur des Mediums sollten im geeigneten Bereich des Edelstahl-Doppelnippels liegen. Mögliche Einwirkungen aus der Umgebung sind zu berücksichtigen. Jeder Edelstahl-Doppelnippel ist für einen Anwendungsbereich ausgelegt und entspricht den jeweiligen Normen. Einige Fittings bieten erweiterte Beständigkeiten und Funktionen an.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.