Übersicht | "Edelstahlrohr"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 55,31751* pro 3 Meter |
| |
HR10X1ES2A Edelstahlrohr,nahtlos, 10x1mm, 1.4301(2m) (1 Angebot) Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, wärmebehandelt (matt, oder blank geglüht**), alle Rohre werden unter 80 bar Druck 100 % wirbelstromgeprüft, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3... |
|
ab € 74,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,80* pro Stück |
| |
|
|
ab € 342,15555* pro 15 Meter |
| |
HR6X1ES6A Edelstahlrohr,nahtlos, 6x1mm, 1.4571(2m) (1 Angebot) Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, wärmebehandelt (matt, oder blank geglüht**), alle Rohre werden unter 80 bar Druck 100 % wirbelstromgeprüft, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3... |
|
ab € 64,98* pro Stück |
| |
|
|
ab € 548,6592* pro 30 Meter |
| |
|
|
ab € 42,68* pro Stück |
| |
|
|
ab € 361,1655* pro 15 Meter |
| |
HR12X1ES2A Edelstahlrohr,nahtlos, 12x1mm, 1.4301(2m) (1 Angebot) Werkstoffe: 1.4301 / 1.4541 / 1.4571, wärmebehandelt (matt, oder blank geglüht**), alle Rohre werden unter 80 bar Druck 100 % wirbelstromgeprüft, Toleranzen nach DIN EN ISO 1127 D4/T3 (>42 mm D3/T3... |
|
ab € 85,34* pro Stück |
| |
|
|
ab € 737,6382* pro 30 Meter |
| |
|
|
ab € 36,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,2292* pro Stück |
| |
|
|
ab € 68,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 755,69277* pro 21 Meter |
| |
|
|
ab € 656,3451* pro 15 Meter |
| |
Weitere Informationen zum Thema Edelstahlrohr | | | Edelstahlrohre – Rohre aus nichtrostendem Stahl
Die Edelstahlrohre sind Leitungen für die Haus- und Gebäudetechnik und werden für Trinkwasserinstallationen oder in der Schornsteintechnik eingesetzt. Die Edelstahlrohre sind rostfrei, sehr langlebig und wartungsfreundlich.
Überblick der Edelstahlrohre im professionellen Einsatz
Die Kategorie der Edelstahlrohre umfasst alle Leitungsrohre aus Edelstahl rostfrei. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:
- nahezu resistent gegen korrosive Schäden,
- besonders langlebig und
- niedrige Kosten für die Wartung.
Die Edelstahlrohre zeigen sich glatt und wirken Anhaftungen entgegen. Sie sind über ihre gesamte Oberfläche nichtrostend. An Schweißstellen oder Verschraubungen sollte jedoch auf eine saubere Verarbeitung und gegebenenfalls anschließende Passivierung geachtet werden. Ablagerungen aus Schlacke oder Fremdstoffen sowie Anlauffarben können die Edelstahlrohre auf Dauer schädigen. Diese Faktoren sollten insbesondere bei Mischinstallationen beachtet werden. Der Anschluss an Rohre anderer Materialien muss isoliert erfolgen. Eine typische Möglichkeit sind Unterlegscheiben aus Kunststoff für die Rohrverschraubung. Die Edelstahlrohre sollten gebeizt werden, insbesondere wenn sie mit Chlor in Kontakt stehen.
Auswahltipps für Edelstahlrohre
Die Edelstahlrohre sind in folgenden Varianten erhältlich:
- nahtlose oder geschweißte Rundrohre und Trinkwasserrohre,
- Quadrat- und Rechteckrohre sowie
- Profilrohre in Ellipsen-, Nuten-, Schlitz-, Halbrund- oder Flachovalform.
Sie entsprechen in ihren Maßen der Norm DIN EN ISO 1127 für nichtrostende Stahlrohre. In der DIN EN 10216-5 sind die Lieferbedingungen für nahtlose Stahlrohre, die unter Druckbeanspruchungen stehen, festgelegt. Die geschweißten Stahlrohre werden nach DIN 10217-7 genormt. Stahlrohre mit kreisförmigem Durchmesser und geschweißter Ausführung sind durch die DIN EN 10296-2 in ihren technischen Lieferbedingungen zusammengefasst. In der nahtlosen Variante werden die Anforderungen nach DIN EN 10297-2 erreicht. Edelstahlrohre für flüssige beziehungsweise wässrige Leitungsmedien müssen der Din EN 10312 entsprechen. Bei der Auswahl sollten die zu erfüllenden Normen beachtet werden. Die kreisförmigen Edelstahlrohre sind nach ihrem Außendurchmesser, der Wanddicke und ihrem Gewicht pro Meter charakterisiert. In der quadratischen oder rechteckigen Variante sind die Maße der beiden Rohrseiten, die Wanddicke und das Metergewicht bei der Auswahl entscheidend.
|
|