Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > EEx Gehäuse

  EEx Gehäuse  (374 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „EEx Gehäuse“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"EEx Gehäuse"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Ex Aluminium-Gehäuse Raychem RPG RJ 121280 - 122 x 120 x 80 (1 Angebot) 
Ex-Gehäuse Material: AlSi 12 Dichtung: Silikon/Viton Farbe: Grau (RAL 7001) Maße: 122 x 120 x 80 mm (H x B x T) Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -50...110 °C Interne/externe Erdung Zulassungen: E...
Raychem
RJ 121280
€ 52,30*
pro Stück
 
 Stück
Ex-Gehäuse Edelstahl, Leergehäuse mit scharnierter Tür, BHT 760x760x300 mm (10 Angebote) 
KEL Ex-Gehäuse, BHT: 760x760x300 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, Leergehäuse mit scharnierter Tür
Rittal
9407600
€ 822,00*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 81 mm, grau (RAL 7001), IP66, 2512 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Aluminiumgehäuse, 251212080, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder al...
Rose
251212080
€ 78,88*
pro Stück
 
 Stück
Ex Aluminium-Gehäuse Raychem RPG RJ 221280 - 220 x 120 x 80 (1 Angebot) 
Ex-Gehäuse Material: AlSi 12 Dichtung: Silikon/Viton Farbe: Grau (RAL 7001) Maße: 220 x 120 x 80 mm (H x B x T) Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -50...110 °C Interne/externe Erdung Zulassungen: E...
Raychem
RJ 221280
€ 70,64*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 100 x 100 x 81 mm, grau (RAL 7001), IP66, 2510 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Aluminiumgehäuse, 251010080, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder al...
Rose
251010080
€ 63,80*
pro Stück
 
 Stück
Ex Aluminium-Gehäuse Raychem RPG RJ 758057 - 75 x 80 x 57 (1 Angebot) 
Ex-Gehäuse Material: AlSi 12 Dichtung: Silikon/Viton Farbe: Grau (RAL 7001) Maße: 75 x 80 x 57 mm (H x B x T) Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -50...110 °C Interne/externe Erdung Zulassungen: Ex ...
Raychem
RJ 758057
€ 23,07*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 125 x 80 x 57 mm, grau (RAL 7001), IP66, 25081 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Aluminiumgehäuse, 250813060, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder al...
Rose
250813060
€ 49,89*
pro Stück
 
 Stück
Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ01 - 75 x 80 x 55 (1 Angebot) 
GRP Ex-Gehäuse Material: Polyester (glasfaserverstärkt) Dichtung: Silikon Farbe: schwarz (RAL 9011) Maße (H x B x T): 75 x 80 x 55 mm Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -60...110 °C
Raychem
Ex-GRJ01
€ 12,33*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 122 x 120 x 91 mm, grau (RAL 7001), IP66, 2512 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Aluminiumgehäuse, 251212090, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder al...
Rose
251212090
€ 79,57*
pro Stück
 
 Stück
Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ02 - 75 x 110 x 55 (1 Angebot) 
GRP Ex-Gehäuse Material: Polyester (glasfaserverstärkt) Dichtung: Silikon Farbe: schwarz (RAL 9011) Maße (H x B x T): 75 x 110 x 55 mm Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -60...110 °C Interne/extern...
Raychem
Ex-GRJ02
€ 16,20*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 150 x 64 x 34 mm, grau (RAL 7001), IP66, 25061 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Aluminiumgehäuse, 250615030, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder al...
Rose
250615030
€ 61,50*
pro Stück
 
 Stück
Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ03 - 120 x 122 x 90 (1 Angebot) 
GRP Ex-Gehäuse Material: Polyester (glasfaserverstärkt) Dichtung: Silikon Farbe: schwarz (RAL 9011) Maße (H x B x T): 120 x 122 x 90 mm Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -60...110 °C
Raychem
Ex-GRJ03
€ 25,15*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 140 x 140 x 91 mm, grau (RAL 7001), IP66, 2514 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Aluminiumgehäuse, 251414090, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder al...
Rose
251414090
€ 102,57*
pro Stück
 
 Stück
Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ04 - 75 x 80 x 75 (1 Angebot) 
GRP Ex-Gehäuse Material: Polyester (glasfaserverstärkt) Dichtung: Silikon Farbe: schwarz (RAL 9011) Maße (H x B x T): 75 x 80 x 75 mm Schutzart: IP66 Temperaturbereich: -60...110 °C
Raychem
Ex-GRJ04
€ 14,23*
pro Stück
 
 Stück
Aluminium EX-Gehäuse, (L x B x H) 160 x 160 x 91 mm, grau (RAL 7001), IP66, 2516 (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Aluminiumgehäuse, 251616090, Rose Features * Gehäusesysteme aus Aluminium-Druckguss für den Einsatz in allen Ex-Bereichen * Erhältlich als Komponente (U-Zulassung) oder al...
Rose
251616090
€ 103,44*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   25   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.