Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex Polyester-Gehäuse Raychem RPG Ex-GRJ04 - 75 x 80 x 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108008
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     Ex-GRJ04
EAN/GTIN:
     4250738130944
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - Ex Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Kunststoffgehäuse
eex gehäuse
  • GRP Ex-Gehäuse
  • Material: Polyester (glasfaserverstärkt)
  • Dichtung: Silikon
  • Farbe: schwarz (RAL 9011)
  • Maße (H x B x T): 75 x 80 x 75 mm
  • Schutzart: IP66
  • Temperaturbereich: -60...110 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Gehäuse
Gehäusefarbe:
schwarz (RAL 9011)
Deckelfarbe:
schwarz (RAL 9011)
Breite:
80 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Polyester (glasfaserverstärkt)
Dichtung:
Silikon
Schlagfestigkeit:
7 Joule
Temperaturbereich (Dauer):
-60...110 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
IECEx | UL | CE | cULus | RoHS
Ex-Ausführung:
ja
Ex-Zonen:
2 | 21 | 22 | 1
Ex-Gerätekategorie Staub:
2 D
Ex-Gerätekategorie Gas:
2 G
Ex-Kennzeichnung Staub:
II 2 D Ex tb IIIC Db
Ex-Kennzeichnung Gas:
II 2 G Ex e IIC Gb
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Gehäuse, Raychem RPG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raychem
M_P 8075XX
€ 4,28*
Zubehör
Raychem
DRJ05
€ 1,10*
Zubehör
Raychem
SS304
€ 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.