Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch , Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, , Lichtaustritt . Leuchtmittel R-TUBE , möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstr...
LED-Einbauleuchte modular Konfigurationstype F03R09AM1340L38PMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, A...
LED-Einbauleuchte 830, weiß ArimoFit G2 #8172240Rechteckige LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung PW. Ausführung M57 (312,5 mm x 1250 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlichts...
LED-Einbauleuchte modular Konfigurationstype F03R09SM0627L15DMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, A...
LED-Einbauleuchte 830, weiß ArimoFit G2 #8171940Rechteckige LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe D-WW. Ausführung M57 (312,5 mm x 1250 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlicht...
LED-Einbauleuchte modular Konfigurationstype F03R09AM1340L55PMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, A...
LED-Einbauleuchte 830, weiß OpendoM36PW1936830ETRechteckige LED-Einbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Ausführung M36 (185 mm x 1200 mm). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS un...
LED-Einbauleuchte 830, weiß ArimoFit G2 #8174040Rechteckige LED-Einbauleuchte mit transluzenter Abdeckscheibe D-WW. Ausführung M59 (312,5 mm x 1550 mm). Optional kann die Leuchte mit einem Notlicht...
LED-Einbauleuchte modular Konfigurationstype F03R09SM0627L15PMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, A...
LED-Einbauleuchte 830, weiß OpendoM39PW1947830ETRechteckige LED-Einbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Ausführung M39 (185 mm x 1550 mm). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS un...
LED-Einbauleuchte modular Konfigurationstype F03R09SM0627L38DMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, A...
LED-Einbauleuchte 830, weiß OpendoM37PW1936830ETRechteckige LED-Einbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Ausführung M37 (185 mm x 1250 mm). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS un...
LED-Einbauleuchte modular Konfigurationstype F03R09SM0627L55DMit der COB-LED Deckeneinbauleuchte lassen sich vielfältige Anwendungen im Innenbereich, wie z. B. Effektbeleuchtung, Raumbeleuchtung, A...