Einweg-Rührstübchen für den perfekten Coffee to go
Kaffee zum Mitnehmen ist seit vielen Jahren beliebt und die Nachfrage steigt weiter. Auf dem Weg ins Büro, beim Stadtbummel oder in der Mittagspause: Coffee to go ist im Trend und sorgt für gute Umsätze in Fast-Food-Restaurants, Imbissbuden und Cafés. Dasselbe gilt für Tee und andere Heißgetränke. Zur Ausstattung gehören neben
Einwegbechern und Deckeln auch die passenden Rührstäbchen.
Eigenschaften, Material und Ausführungen
Einweg-Rührstäbchen fungieren als Löffelersatz für den Außer-Haus-Verkauf von Heißgetränken. Wie die dazugehörigen
Becher und Deckel sind sie nur einmal in Gebrauch. Sie bestehen aus lebensmittelechtem Kunststoff oder Holz. Im Handel sind diverse Varianten mit einer Länge von 10 bis 14 cm erhältlich. Diese wählen Sie passend zur Bechergröße - zu kurze Stäbchen versinken in der Flüssigkeit. Bei vielen Produkten dient die Verpackung gleichzeitig als Spender für die einfache Entnahme. Für Cocktails gibt es spezielle, optisch ansprechende Kunststoff-Rührstäbchen in diversen Farben und Dessins
Beispiele für den Einsatz
Die praktischen Stäbchen sind nicht nur in der Gastronomie verwendbar. Auf Partys und anderen großen Veranstaltungen sind sie ein preiswerter Ersatz für Kaffee- oder Teelöffel. Bei einmalig oder selten stattfindenden Anlässen mit vielen Gästen lohnt sich die Anschaffung großer Besteckmengen nicht; Einweg-Rührstäbchen sind eine gute Alternative.
Überlegungen vor dem Kauf
- Unbehandelte Rührstäbchen aus Holz können splittern und leichte Hautverletzungen verursachen. Bei Kunststoff gibt es in dieser Hinsicht keine Probleme, es sei denn die Stäbchen brechen durch.
- Mittlerweile sind Einwegprodukte aus biologisch abbaubaren Kunststoffen erhältlich, die eine umweltschonende Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen darstellen. Wenn Sie Holz-Rührstäbchen verwenden, ist ungebleichtes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft eine umweltbewusste Wahl.