WEDO® Rollhocker STEP, blau (RAL 5002) aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff, kinderleicht zusammensteckbar. Werkzeuge sind nicht erforderlich. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfe...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Höhe belastet 420 mm, drei Gleitrollen, blau. Ohne Belastung leicht zu verschieben. Hohe Standsicherheit. Rutschfeste, bequeme Trittfläche. Drei federnde Gleitro...
WEDO® Rollhocker, blau (RAL 5002), aus gezogenem Stahlblech mit pulverbeschichteter Oberfläche und mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich....
Rollhocker a-series (BLAU)Tritthocker, fahrbar, Metall - a-series fahrbarer Rollhocker aus gezogenem Stahlblech, mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Trittstufen mit rutschfesten Gummibelag ...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, blau. Aus bruchsicherem Kunststoff - kann nicht rosten, nicht verkratzen und nicht verbeulen. Bei Belastung des Hockers versinken die ...
Rollhocker a-series (BLAU)Tritthocker, fahrbar, Kunststoff - a-series fahrbarer Rollhocker aus bruchfestem Kunststoff mit drei auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen. Höhe belastet: 42,5cm; Höhe un...
Der fahrbare Rolltritthocker lässt sich durch die 3 integrierten Rollen unkompliziert von A nach B bewegen. Durch den rutschfesten Gummibelag sowie die Trittstufen ist Ihnen bei der Nutzung ein sic...
Aus Metall. Mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken. Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag. Einfach zusammensteckbar. Tragkraft bis 150 kg. Ø oben: 290 mm, Ø unten: 450 mm, Höhe u...
aus Kunststoff (Polypropylen) trittfest, ohne Beeinträchtigung des guten Aussehens kann nicht verkratzen, kann nicht rosten, keine Beulen mobil auf 3 Einfach-Lenkrollen Tragfähigkeit: max.: 150 kg ...
Für bequemen Sitz am Arbeitsplatz 5 Rollen (ca. 76 mm ⌀) Rollbarer Arbeits-Sitz, pneumatisch höhenverstellbar Gepolsterte Sitzfläche: 320 mm ⌀, HAZET blau Leicht zu reinigen Tragkraft: bis 150 kg H...
Rollhocker aus Stahl – in 5 Farben erhältlich Der ausgesprochen robuste Rollhocker aus Stahl ist ein praktischer Helfer für zuhause, das Büro oder Ladengeschäfte. Mit ihm gewinnen Sie 40 Zentimeter...
Unser praktischer Rollhocker ist für alle Bodenarten geeignet. Er besteht aus lackiertem Stahlblech und kann in vier unterschiedlichen Farben bestellt werden. Im Gegensatz zum Drehhocker, besitzt d...
WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder ...