Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollhocker blau
Rollhocker blau
Artikel-Nr.:
     315-5000B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     5000B
EAN/GTIN:
     4058409003777
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Unser praktischer Rollhocker ist für alle Bodenarten geeignet. Er besteht aus lackiertem Stahlblech und kann in vier unterschiedlichen Farben bestellt werden. Im Gegensatz zum Drehhocker, besitzt der vielseitig einsetzbare Rollhocker drei Rollen, die bei Belastung automatisch blockieren und den Rollhocker so besonders sicher machen. Die Bodenfläche (Ø 43 cm) und beide Trittstufen des Rollhockers sind mit einer rutschhemmenden Kautschukbeschichtung überzogen und sorgen so für zusätzliche Sicherheit. Die Anlieferung des Rollhockers erfolgt zerlegt und daher platzsparend. Er kann leicht montiert werden und ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit.
  • Höhe: 43 cm
  • Gewicht: 4,4 kg
  • Nutzlast 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker stahlblech blau, elefantenfuß, elefantenfuss blau, lager, rollhocker, tritt, werkstatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.