Elektrodenhalter DE 2400Dieser Elektrodenhalter ist ideal für das E-Hand-Schweißen im Outdoor-Bereich. Seine extrem robuste Konstruktion und das geringe Gewicht machen ihn für den Rohrleitungsbau, ...
Elektrodenhalter 400 Ampere Elektrodenhalter Standard •Kunststoff-Handrohr •Schwarz •Messing-Unterteil und -Oberteil •Kabelschuhanschluss •Isolierschalen aus Duroplast
Elektrodenhalter Drehkopf 400 Ampere Drehkopf-Elektrodenhalter •Spezial-Elektrodenhalter, bei dem dank des Drehkopfs keine stromführenden Teile frei liegen
Elektrodenhalter Optimus • Optimus Elektrodenhalter sind sogenannte „Krokodil-Typen" mit einem geschlossenen und hitzebeständigen Isolationskopf (Glasfiber) • Vollisolation zu allen Metallteilen • ...
Elektrodenhalter Anwendung Zum Halten von Schweißelektroden. Ausführung • NE-Metall-Unterteil • Tempergusshebel • mit Isolierschalen aus Glashartfasermaterial • normaler Kabelschuhanschluss
Schweißkraft 1240143 Elektrodenhalter 350 A- 35% ED / Elektroden max. 5 mm isoliert nach EN 60974-11 mit bruchfesten Isolierschalen aus Glashartgewebe für Inbus-Kabelschuhanschluss
Vorteile • Garnitur bestehend aus extrem verschleißfestem und hitzebeständigem neoprenmantelumhülltem Schweißkabel, Elektrodenhalter und Stecker • Unverzinnte Litzendrähte, höchstfelxible Ausführun...