Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter DE 2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-512.D080
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     512.D080
EAN/GTIN:
     4036584049131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckfedern
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 400a
elektrodenhalter

Elektrodenhalter DE 2400

Dieser Elektrodenhalter ist ideal für das E-Hand-Schweißen im Outdoor-Bereich. Seine extrem robuste Konstruktion und das geringe Gewicht machen ihn für den Rohrleitungsbau, Pipelinebau sowie für Montage- und Reparaturarbeiten unverzichtbar. Der DE 2400 gehört zur Familie der Kurt Haufe Elektrodenhalter und ist seit Jahrzehnten bewährt. Sein geringes Gewicht, der ovale, wärmeisolierte Griff und eine sichere Elektrodenspannung mit vier Spannnuten machen ihn zu einem beliebten und vielseitig einsetzbaren Ausrüstteil. Seine Belastung liegt bei bis zu 400 Ampere bei 60 % Einschaltdauer und bis zu 500 Ampere bei 35 % Einschaltdauer. Der Durchmesser der Elektroden, mit denen er arbeiten kann, liegt bei 4-8 mm. Welche Stabelektrode Sie einsetzen, ist abhängig davon, welchen Werkstoff Sie verbinden möchten, wie stark die Beanspruchung ist, der das Werkstück ausgesetzt ist und in welcher Position geschweißt werden muss.
Weitere Informationen:
Elektrodendurchmesser (rund) von - bis:
4,0 - 8,0 mm
Belastung (35% ED):
500 A
Belastung (60% ED):
400 A
Anschlussschraube:
M10
Weitere Suchbegriffe: binzel elektrodenhalter, Lichtbogenhandschweißen, E-Hand-Schweißen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D060
ab € 7,36*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D070
ab € 10,21*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D090
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.