Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1CM471, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=75.2 µ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1C102L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=1000 µF, Lebensdauer=9000 h, Leckstrom=160 ...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFM1E331L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=15 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=82.5 ...
Aluminium-Elektrolytkondensator, EEUFC1H101, Panasonic Radiale Leitungstyp Features * Beständigkeit: 105 °C 1000 h bis 5000 h * Niedrige Impedanz * RoHS-konform Anwendungen * Audio-/Visuelle Geräte...
Elektrolytkondensator, EEUFR1E102, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Ele...
Elektrolytkondensator, EEUFR1E101, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Ele...