Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Elektrolytkondensator THT
>
Artikel
PANASONIC EEUFR0J472 ALU-ELKO, 4700UF, 6.3V, RADIAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2508097
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEUFR0J472
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
12.5 mm
Produktpalette:
FR
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
3.19 A
Lebensdauer bei Temperatur:
10000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
4700 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
6.3 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
25 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Elektrolyt Kondensator THT
,
Elektrolytkondensator THT
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
elektrolytkondensator tht 4700uf
,
becherelko
,
alu elko panasonic
,
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
PANASONIC
,
EEUFR0J472
,
2508097
,
250-8097
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,82*
Lager 139
1 Tag
916
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 2,14*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 2,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,391*
€ 1,65529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,029*
€ 1,22451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,626*
€ 0,74494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC EEUFR0J472B KONDENSATOR, 4700UF, 6.3V, 20%
Panasonic
EEUFR0J472B
ab € 0,497*
Ähnlich
Panasonic FC, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFC0J472
ab € 0,58*
Ähnlich
Panasonic FM-A, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 6.3V dc, Ø 12.5mm x 30mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFM0J472L
ab € 0,501*
Ähnlich
RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 25mm x 25mm, bis 105°C
RS Pro
7110766
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen