Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Elektrorollstuhl

  Elektrorollstuhl  (10 Angebote unter 28.872.761 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrorollstuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrorollstuhl"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Gewicht x
Bestellen
Elektrorollstuhl TERRA Sitzbreite 45 cm, Sitztiefe 40 - 45 cm ,silbermetallig (1 Angebot) 
Terra überzeugt mit funktionalem, modernem Design, Outdoor wie Indoor. Variabel einstellbar auf die Bedürfnisse des Nutzers z.B. in Sitztiefe und -kantelung, Rückenlehne sowie Fußplattenwinkel. Mit...
Bischoff & Bischoff
SH51257
88 kg
ab € 3.662,50*
pro Stück
 
 Stück
Fahrassistenz für Elektrorollstühle (1 Angebot) 
In der heutigen Gesellschaft unterstützen Smartphone-Apps die Menschen in den meisten Bereichen. Seien es Planungen von täglichen Aktivitäten oder die spezifische Suche nach Information. Ein weiter...
Shaker Verlag
9783844095364
k.A.
€ 54,95*
pro Stück
 
 Stück
Elektrorollstuhl Campus SB 45cm (1 Angebot) 
6 km/h. Der Campus ist der ideale Elektro-Rollstuhl für zu Hause, auf Reisen oder beim Einkaufsbummel. Produktdetails: faltbarer Rahmen | Handsteuerung mit LED-Anzeige | abklappbare Rückenlehne | a...
UHC GmbH
SH56039
29,5 kg
ab € 1.951,33*
pro Stück
 
 Stück
Eltego Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) (1 Angebot) 
BISCHOFF & BISCHOFF Eltego Elektrorollstuhl (1 Stück) Produktbeschreibung: Der kompakte Eltego ist wendig im Innenbereich und gut geeignet für den Einsatz im unmittelbaren Wohnumfeld. Er überzeugt ...
Bischoff & Bischoff
Eltego
66,5 kg
ab € 2.148,35*
pro Stück
 
 Stück
Elektrorollstuhl MINKO SB 41 dunkelgrau komplett(Dietz) (1 Angebot) 
18.50.04.0191 6 km/h. MINKO - der funktionelle Gefährte für jedwede Unternehmung. Produktdetails: VR2 Bedienmodul | starker Antrieb | Anpassrücken für eine komfortable Positionierung, vorklappbar u...
Dietz Reha-Produkte
SH50206
k.A.
ab € 3.207,98*
pro Stück
 
 Stück
Neo Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) (1 Angebot) 
BISCHOFF & BISCHOFF Neo Elektrorollstuhl (1 Stück) Produktbeschreibung: Mobilität in neuer Dimension. Leistungsstark und komfortabel. Ob im Innen- oder Außenbereich, der kräftige Motor schafft mühe...
Bischoff & Bischoff
Neo
k.A.
ab € 5.281,68*
pro Stück
 
 Stück
Taiga Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) (1 Angebot) 
BISCHOFF & BISCHOFF Taiga Elektrorollstuhl (1 Stück) Produktbeschreibung: TAIGA – Der Robuste mit Bedienkomfort für Draußen Der Taiga ist der robuste Stuhl für draußen. Er ist stärker als die ander...
Bischoff & Bischoff
Taiga
k.A.
ab € 4.090,70*
pro Stück
 
 Stück
Terra Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) (1 Angebot) 
BISCHOFF & BISCHOFF Terra Elektrorollstuhl (1 Stück) Produktbeschreibung: Perfekter Einstieg im Elektrobereich. Praktisch unterwegs. Der neue Elektrorollstuhl Terra überzeugt mit funktionalem, mode...
Bischoff & Bischoff
Terra
88,3 kg
ab € 2.520,56*
pro Stück
 
 Stück
Triplex Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) (1 Angebot) 
BISCHOFF & BISCHOFF Triplex Elektrorollstuhl (1 Stück) Produktbeschreibung: Flexibel und leicht zu bedienen. Elektrische Verstellmöglichkeiten für mehr Komfort. Für den verbesserten Bedienungskomfo...
Bischoff & Bischoff
Triplex
88,3 kg
ab € 3.608,72*
pro Stück
 
 Stück
Via - faltbarer Elektrorollstuhl Bischoff & Bischoff (1 Stück) (1 Angebot) 
BISCHOFF & BISCHOFF Via - faltbarer Elektrorollstuhl (1 Stück) Produktbeschreibung: Der Via wird Ihnen neue Wege aufzeigen. Als faltbarer Elektrorollstuhl können Sie ihn zu Ihrem täglichen Begleite...
Bischoff & Bischoff
via
36 kg
ab € 2.033,58*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Elektrorollstuhl
^

Der Elektrorollstuhl für mehr Mobilität im Alltag

Elektrorollstühle bringen Patienten Mobilität und Unabhängigkeit im täglichen Alltag. Mit zunehmendem Alter oder aufgrund von Krankheiten wird die Wahrscheinlichkeit einer Gehbehinderung immer größer. Wichtige Kriterien wie das Alter, der Grad der Behinderung, die Körpergröße und Gewicht der Patienten sind bei der Auswahl des Elektrorollstuhles ebenso zu berücksichtigen, wie die Antriebsart und die Ausstattung des Rollstuhls.

Steuerung

Je nach Einschränkung des Patienten werden unterschiedliche Arten der Steuerung angeboten. Liegt eine Gehbehinderung vor, kann der Rollstuhl mittels Joystick sicher und ohne Kraftaufwand bewegt werden. Bei Beeinträchtigungen der Arm- und Beinmuskulatur ist eine Bedienung per Sprachsteuerung geeignet.

Sitzbreite, Polsterung und Traglast

Die Sitzbreite und die maximale Belastbarkeit sind beim Elektrorollstuhl besonders wichtig. Der Rollstuhl soll schließlich auch ein gewisses Maß an Bequemlichkeit und Komfort bieten. Da Menschen aufgrund der Gehbehinderung meistens etwas schwerer sind ist es wichtig, vor dem Erwerb, das Körpergewicht mittels einer Personenwaage zu bestimmen. Eine gute Polsterung ist hingegen wichtig, um Abschürfungen und Druckstellen der Haut zu vermeiden. Dies gilt besonders für Patienten, die dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen sind.

Der Einsatzbereich des Elektrorollstuhls

Wird der Elektrorollstuhl vorwiegend im Feien verwendet, sollten Sie auf einen Akku achten, der es Ihnen ermöglicht, auch größere Distanzen mit dem Rollstuhl zurückzulegen. Reichweiten von bis zu 60 km sind bei einigen Elektrorollstühlen keine Seltenheit. Um auch kleine Bordsteinkanten und Steigungen zu meistern, sollten Sie auf einen Rollstuhl mit Vorderradantrieb zurückgreifen. Wichtig ist hierbei, dass die Lenkräder nicht schwenkbar sind. Dies verhindert ein seitliches Wegrutschen des Rollstuhles auf losem Untergrund. Wenn der Rollstuhl bei Regen genutzt oder im Freien abgestellt werden soll, kann ein Regenponcho zum Einsatz kommen. Wird der Rollstuhl meist oder ausschließlich in Räumlichkeiten genutzt, ist Wendigkeit meist wichtiger als die Reichweite. Hier kommt es darauf an, möglichst wenig Platz zum Rangieren zu benötigen. Elektrorollstühle mit indirekter Lenkung sind hier die beste Wahl. Die Lenkräder dieser Rollstühle sind frei schwenkbar während die Antriebsräder wahlweise einzeln oder gegeneinander angetrieben werden können. Der Wendekreis des Rollstuhls wird dadurch extrem klein gehalten, was ein manövrieren auch an engen Stellen ermöglicht.

Bereifung

Bei der Auswahl der Bereifung gilt, je weicher der Untergrund, umso breiter sollten die Lenkräder gewählt werden, damit der Rollstuhl auch in weichem Tarent nicht stecken bleibt. Für Innenräume eignen sich, durch ihren geringeren Rollwiderstand, Reifen aus Vollgummi.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.