Doppel-Wechselschalter, Farbe reinweiß Wippen mit Schaltwerk 16 A, 250V AC Wippe wird zusammen mit Schaltwerk ausgeliefert Steckklemmen Schaltwerk Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm²
Kontroll-Ausschalter 2-polig mit rotem Aufdruck Heizung Notschalter, 10 A 250V AC. Farbe: reinweiß/basaltgrau, mit lichtintensiver Glimmlampe, für Aufputzmontage. Schutzart IP 44, mit zwei Leitungs...
Schaltwerke 10 A 250V AC Steckklemmen Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5mm, für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Ausschalter 2-polig als Kontrollschalter und Heizungs...
ELSO CONTURA Aufputz IP20 Programm ELSO AREZZO lieferbar in den Farben reinweiß, perlweiß und braun Schalter/Taster 10 A 250 V AP IP 44 ELSO CON TURA Ausführung: Universalschalter 1 Wechsler Farbe:...