Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 441609 Lichtschalter Thermoplast Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 441609 Lichtschalter Thermoplast Grau
Schneider Electric 441609 Lichtschalter Thermoplast Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77709395
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     441609
EAN/GTIN:
     4013984108255
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
81 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Merkmale
Knopfanzahl
1
Steuerung
Tasten
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzfunktion
Wasserfest
Zertifizierung
WEEE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.