| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520ER-EH20-16-038 Herst.-Nr.: ER-EH20-16-038 EAN/GTIN: 7323220204496 |
| |
|
| | |
| Coromant EH auf ER AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E20 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 19.3 mm DCONWS: 17 mm DFC: 14.61 mm DFCCSW: 16 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 40000 1/min Funktionslänge(LF): 26.5 mm HerstArtNr: ER-EH20-16-038 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 22 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 38 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): ER collet (DIN6499-B) -ER16 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant EH -metric - E20 Aufnahmedurchmesser: 19.3 mm Funktionslänge L: 26.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 17 mm Planlaufeinstellung ADINTW: ER collet (DIN6499-B) -ER16 Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Coromant EH -metric - E20 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Coromant EH -metric - E20 | Aufnahmedurchmesser: | 19.3 mm | Aufnahmedurchmesser DCONWS: | 17 mm | Ausgewuchtete Ausführung(BBD): | 1 | DCONMS: | 19.3 mm | DCONWS: | 17 mm | DFC: | 14.61 mm | DFCCSW: | 16 mm | Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): | 40000 1/min | Funktionslänge L: | 26.5 mm | Funktionslänge(LF): | 26.5 mm | HerstArtNr: | ER-EH20-16-038 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 19000 | Körperdurchmesser(BD): | 22 mm | Kühlmitteldruck(CP): | 80 bar | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 1: axial concentric exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 1: axial concentric entry | Länge Körperdurchmesser 1(LB): | 38 mm | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Planlaufeinstellung ADINTW: | ER collet (DIN6499-B) -ER16 | Planlaufeinstellung(ADINTWS): | ER collet (DIN6499-B) -ER16 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| | |
| | | |
| |