Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > eSATA Adapter

  eSATA Adapter  (23 Angebote unter 30.821.508 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „eSATA Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"eSATA Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Akasa
AK-CBSA03-80BK
€ 14,16*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Adapter Power-over-eSATA > 1x eSATA/1x USB 1xeSATA, 1xUSB Schwarz (5 Angebote) 
Mit diesem Power-over-eSATA Adapter von Delock können Sie nun auch über ein und die selbe Schnittstelle sowohl USB als auch eSATA Geräte an Ihr Notebook anschließen. Der Power-over-eSATA Anschluss ...
Delock
65119
€ 7,12*
pro Stück
 
 Stück
InLine® eSATA auf SATA Adapter, eSATA Buchse an SATA Buchse (4 Angebote) 
Schnittstellen-Adapter zum Adaptieren von eSATA auf SATA bzw. SATA auf eSATA 7pol I-Buchse an 7pol L-Buchse Passiver Adapter zum Verbinden von Kabeln
InLine
27500
€ 1,09*
pro Stück
 
 Stück
Conceptronic CSATA600EXI Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA, eSATA (6 Angebote) 
Mit dieser PCI Express-Karte verleihen Sie Ihrem Desktop-Computer SATA-III-Ports! Die CSATA600EXI überzeugt durch eine maximale Datenübertragungsrate von 6 Gb/s und sorgt dafür, dass auch riesige D...
Conceptronic
CSATA600EXI
€ 17,63*
pro Stück
 
 Stück
EXSYS EX-3512 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA (1 Angebot) 
Unterstützt 1-Lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus - Unterstützt RAID 0 (Reihe / Geschwindigkeit), RAID 1 (Spiegel / Datensicherheit) - Kompatibel zu SATA und SATA 2 Festplatten - Arbeitet gleichzeitig ...
Exsys
EX-3512
€ 73,44*
pro Stück
 
 Stück
InLine® Modular Verteiler, 1x RJ12 Buchse auf 2x RJ12 Buchse (6 Angebote) 
Modular Adapter/Verteiler zum Verbinden von Telefon oder Modularkabeln 1x RJ12 Buchse auf 2x RJ12 Buchse 1:1 komplette Belegung (6P6C) ungeschirmter Kunststoffadapter
InLine
69999B
€ 1,00*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 63921 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut eSATA (6 Angebote) 
Mit diesem Slotblech von Delock kann ein PC um einen externen Power Over eSATA Port erweitert werden. Somit können verschiedene Geräte mit eSATApd, eSATAp, eSATA oder Standard USB Schnittstelle ang...
Delock
63921
€ 11,77*
pro Stück
 
 Stück
InLine® eSATA auf SATA Adapter, eSATA Stecker an SATA Buchse (4 Angebote) 
Schnittstellen-Adapter zum Adaptieren/Verbinden von SATA auf eSATA 7-pol. I-Buchse an 7-pol. L-Stecker Passiver Adapter zum Verbinden von Kabeln, es wird lediglich der Datenstrom adaptiert Kompatib...
InLine
27502
€ 3,62*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK eSATA/SATA PCI Express Adapter Schnittstellenkarte/Adapter (2 Angebote) 
Die DeLock Controller Karte stecken Sie intern auf Ihren PCI Express Slot. An diesen Controller können Sie dann Festplatten, CD-ROM Laufwerke oder andere Geräte anschließen.
Delock
70157
€ 24,86*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 2 Port SATA auf eSATA Slotblech - Serial-ATA/eSATA Adapter (1 Angebot) 
Verwandeln Sie zwei Standard-SATA-Hauptplatinen-Anschlüsse in zwei externe eSATA-Ports Der eSATA-SATA-Adapter von StarTech.com bietet zusätzlichen Datensupport für bestehende serielle ATA-Kontrolle...
StarTech.com
ESATAPLATE2
€ 7,60*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK eSATA/SATA/IDE PCI Adapter Schnittstellenkarte/Adapter (2 Angebote) 
Die DeLock Controller Karte stecken Sie intern auf Ihren PCI Slot. An diesen Controller können Sie dann Festplatten, CD-ROM Laufwerke oder andere Geräte anschließen. Durch die Raid Funktion können ...
Delock
70156
€ 24,66*
pro Stück
 
 Paket
EXSYS eS-ATA II PCI-Express RAID 0/1 Schnittstellenkarte/Adapter (1 Angebot) 
PCI-Express eS-ATA II Controller RAID 0/1, 2 x eS-ATA Externe und 2 x S-ATA Interne Anschlüsse, Silicon Image 3132 Chip-Set
Exsys
EX-3503
€ 44,85*
pro Stück
 
 Stück
StarTech.com 45cm 1 Port SATA auf eSATA Slotblech Adapter - Buchse/Stecker (3 Angebote) 
Verwandeln Sie einen Standard-SATA-Mainboard-Anschluss in einen externen eSATA-Port Der 18-Zoll 1-Port-SATA-auf-eSATA-Plattenadapter ESATAPLT18IN bietet zusätzlichen externen Datensupport über eine...
StarTech.com
ESATAPLT18IN
€ 7,43*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK Slotbracket 2x internal SATA > 2x eSATA external SATA-Kabel 2 x SATA 7-pin (7 Angebote) 
Das SATA Slotblech von Delock, zum Einbau in ein Standard PCI Slot, ermöglicht Ihnen zwei interne SATA Ports nach außen zu führen, um externe eSATA Geräte anzuschließen.
Delock
65116
€ 3,08*
pro Stück
 
 Stück
Lindy 42618 Schnittstellenkarte/Adapter (2 Angebote) 
Festplatten ohne Einbau komfortabel klonen oder am Rechner anschließen! Mit diesem SATA Clone Adapter können Sie sowohl - Festplatten "mal eben" ohne den Einbau in ein externes Gehäuse einfach an e...
Lindy
42618
€ 31,79*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema eSATA Adapter
^

Mit dem eSATA Adapter eSATA Geräte einfach anschließen

Durch Adapter können eSATA Laufwerke an unterschiedliche Schnittstellen am Computer angeschlossen werden. Es gibt eSATA PCMCIA Adapter, eSATA auf USB Adapter, Slotbleche für PCs zum Anschluss der eSATA Geräte an die interne SATA-Schnittstelle und einfache Steckadapter, um SATA Kabel mit eSATA Kabeln zu verbinden.

Externe SATA Geräte bieten eine gute Performance und stellen eine Alternative zu Firewire und USB dar. Der Anschluss von eSATA Geräten ist mithilfe von auch dann unkompliziert möglich, wenn der PC oder Laptop nicht über eine eSATA-Schnittstelle verfügt.

Slotbleche und Steckverbinder für klassische PCs

Beim klassischen PC bietet sich Ihnen ein Slotblech an. So können Sie die Geräte direkt an die interne Schnittstelle Ihres Computers anschließen. Sie nutzen so die optimale Performance für Ihr externes Gerät. Damit dies möglich ist, benötigen Sie in der Regel lediglich einen freien SATA Port. Ist kein Port in Ihrem Computer mehr frei, so erweitern Sie Ihren Computer unkompliziert, indem Sie einen SATA Hostadapter in einen freien PCI-Steckplatz einbauen. Dabei lohnt es sich, gleich einen Hostadapter mit externer SATA-Schnittstelle zu wählen.

Für Dienstleister und Bastler bietet sich für Wartungszwecke auch eine einfache Kupplung an. Mit diesem Steckverbinder lässt sich ohne Montage von Slotblechen oder Hostadaptern ein eSATA Gerät an den Bus anschließen.

Anwender, die Eingriffe in die Hardware vermeiden wollen, nutzen eSATA auf USB Adapter. Diese schließen Sie bei einem freien externen USB-Port auch ohne ein Öffnen des Computers an. Dabei müssen sie allerdings mit Einbußen bei der Performance rechnen. Die eSATA-Schnittstelle ist deutlich schneller als USB 2.0 oder 3.0.

USB- und PCMCIA Adapter für Laptop, Tablet PC und Co.

In Laptops, Tablet-PCs und andere ähnliche Geräte lassen sich keine Slotbleche einbauen. Für solche Computer ohne freie eSATA-Schnittstelle bieten sich PCMCIA Adapter oder ein USB-Adapter an.

Die eSATA Adapter mit PCMCIA Schnittstelle werden einfach in einen freien PCMCIA Slot gesteckt und können nach der Treiberinstallation ähnlich einfach wie eine USB-Schnittstelle verwendet werden. Neben PCMCIA Karten mit eSATA Schnittstelle lassen sich am USB Port von Computern auch noch eSATA Adapter für USB nutzen. Diese übersetzen das Signal für den USB Port und ermöglichen Ihnen, ein eSATA Gerät am Anschluss zu betreiben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.