KFZ-Mini-Flachsicherungen nach ISO 8820-3 Typ Eska 341. Für Nennspannungen bis 32 V, mit einsehbarem Schmelzleiterkanal und obiger Beschriftung, im Kunststoffgehäuse mit internationaler Farbkodierung
Kaum ein anderes Massenprodukt veränderte den Alltag der Menschheit mehr als das Automobil. ESKA bietet die passenden KFZ Sicherungen. Die Automobilindustrie ist in Deutschland eine Schlüsselindust...
ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St. ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini Inhalt 80 Teile Alle Sicherun...
Hansor ASM-M07 Mini Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St. Low Profile Mini - Flachstecksicherung - 58 V 58V - Anwendung Geprüft nach: ISO 8820-9 Entwickelt für die Hochspannungsautomobilindustrie. Die A...
Hansor ATP-L07 Kfz Standard Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St. Intelligent Fuse LED - Indikator Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3 Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der ...
ESKA 340126 340.126 Standard Flachsicherung 7.5 A Braun 1 St. Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen. Technische Daten: Hers...