| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2755763-BP Herst.-Nr.: 341.750 EAN/GTIN: 4251783562506 |
| |
|
| | |
| ESKA 341.750 Kfz Mini Flachsicherung 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün 80 St.
ESKA KFZ Sicherungssortiment - Mini
Inhalt 80 Teile
Alle Sicherungen in dem Sortiment haben eine Nennspannung von DC 32 V.
Ausstattung: geprüft nach: ISO 8820-3, SAE J2077
Technische Daten: Herstellerfarbe: Violett,Orange,Braun,Rot,Blau,Gelb,Weiß,Grün · Nennspannung: 32 V · Nennstrom: 2 A,4 A,5 A,7.5 A,10 A,15 A,20 A,25 A,30 A
Lieferumfang: 10 x 2 A 10 x 4 A 6 x 5 A 10 x 7,5 A 10 x 10 A 10 x 15 A 10 x 20 A 4 x 25 A 10 x 30 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 80 St. | Herstellerfarbe: | Violett | Orange | Braun | Rot | Blau | Gelb | Weiß | Grün | Nennstrom - gerundet: | NaN A | Marke: | ESKA | Nennstrom: | 2 A | 4 A | 5 A | 7.5 A | 10 A | 15 A | 20 A | 25 A | Nennspannung: | 32 V | Produkt-Art: | Kfz Mini Flachsicherung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,70* | € 33,63* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,71* | € 33,67* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,73* | € 33,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,78* | € 37,09* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,05* | € 37,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,33475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|