Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeign...
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeign...
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeign...
Datenkabel, Kat.7, Tr.1000 S/FTP AWG23 schwarz UC900 HS23 4P PEInstallationskabel für den Außenbereich UC900 HS23 C7 S/FTP 4P PE 1000DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat.7 für die strukturierte ...
Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeig...
Verlegekabel für höchste Netzwerkansprüche Dieses Cat7-Installationskabel von Intellinet bringt die Eigenschaften für höchste Ansprüche mit: Es ist geeignet für Netzwerke bis zu 10 Gigabit/s auf 60...
Installationskabel für den Einsatz in strukturierter Gebäudeverkabelung nach ISO/IEC 11801 und EN 50173- 2. Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis F Multimedia (Video, Daten, Sprac...
Zeiteinsparung durch Verlegen von 2 Leitungen in einem Arbeitsgang Cat. 7 1.000 MHz AWG23/1 4P S/FTP,FRNC/C halogenfrei EN 60332-3 Isolation: SFS-PE geschäumt Aderdurchmesser: 1,38 ± 0,02 mm Farbco...