Pegelschalter, Typ=010-0350, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=69 mm, Länge=96 mm, Schaltleistun...
Pegelschalter, Typ=131100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=107 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=107.9 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltst...
Pegelschalter, Typ=177100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=107.9 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltst...
Pegelschalter, Typ=189786, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=...
Pegelschalter, Typ=171512, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=...
Pegelschalter, Typ=250038, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=...
Pegelschalter, Typ=171518, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=...
Pegelschalter, Typ=201540, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=...
Pegelschalter, Typ=164520, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=107 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=91.4 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltstr...
Gerätetyp = Elektrooptik Montagetyp = M12x1-8* Schaltausgang = Direkt belastbar Gehäusematerial = Polysulfon Kabellänge = 120mm Serie = ELS-950 Die Serie ELS-950 stellt die kleinsten elektro-optisc...