Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 20VA 500mA 250 VAC 54mm Schwarz Polyamid IP64 Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073730
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     189786
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=189786, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=500 mA, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter, Schaltspannung=250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 17,29*
€ 27,25*
€ 8,95*
ab € 20,31*
€ 29,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.