Faltentasche mit Klotzboden. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 250 x 353 mm. Breite des Bodens: 40 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers...
Faltentasche mit Klotzboden. Werkstoff: Papier, fadenverstärkt. Ausführung: B4, 130 g/m², Farbe: weiß/blau. Lage der Öffnung: Kurze Seite. Verschlusstechnik: mit Haftklebung, Breite des Bodens: 40 ...
SECURITEX ® Faltentaschen überlassen nichts dem Zufall. Von der Wasserundurchlässigkeit über die Reißfestigkeit bis hin zur Datensicherheit sind alle wichtigen Eigenschaften in einem Produkt vereint.
SECURITEX Faltenversandtasche B4, ohne Fenster, weiß 130 g/qm, Falte: 50 mm, Maße: (B)250 x (H)353 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Sicherheitstaschen: einreißfest, blickdicht, wasserfest, bedru...
SECURITEX Faltenversandtasche B4, ohne Fenster, weiß 130 g/qm, Falte: 50 mm, Maße: (B)250 x (H)353 mm, Haftklebung mit Abdeckstreifen, Sicherheitstaschen: einreißfest, blickdicht, wasserfest, bedru...
Faltentasche SECURITEX®, Format Umschlag B4, Breite 250mm, Höhe 353mm, Umschlag-Verschluss Sicherheit durch Reißfestigkeit - keine Sendung kommt bei Ihrem Empfänger beschädigt an. Innen verklebte S...
SECURITEX 327052301 SECURITEX Faltentasche 30 001249 B4 oF hk 130g ws 1 00 St./Pack. Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die h...