Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Faltkistenkufen

  Faltkistenkufen  (2 Angebote unter 28.384.520 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Faltkistenkufen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Faltkistenkufen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kufen für Sperrholz-Faltkistensystem, für Bodenmass 780x580 mm, 75x100 mm (1 Angebot) 
Sperrholz-Faltkistensystem Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz. Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen. Highlights...
Brangs + Heinrich
0391791
ab € 8,21*
pro Stück
 
 Stück
Kufen für Sperrholz-Faltkistensystem, für Bodenmass 1.180x780 mm, 75x100 mm (1 Angebot) 
Sperrholz-Faltkistensystem Die 3-teilige faltbare Exportverpackung aus Birkensperrholz. Sperrholz-Faltkistensystem, 6 mm stark, 3-teilig, faltbar, bestehend aus Boden, Deckel und Rahmen. Highlights...
Brangs + Heinrich
0391790
ab € 6,50*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Faltkistenkufen
^

Faltkistenkufen – Optimal zum Verladen und für den Transport

Voluminöse Verpackungen wie Behälter, Tanks, Paletten und Holzfaltkisten, die wegen des hohen Eigengewichts des Packgutes schwer zu transportieren sind, sollten für den Vorgang des zeiteffizienten Verladens und Abtransports richtig gelagert werden. Während herkömmliche Paletten wie beispielsweise die Europalette oder Pressholzpalette eigenständig auf den fixierten Kufen gelagert sind, stehen für die Holzfaltkiste und Faltkiste aus Birkensperrholz die entsprechenden Faltkistenkufen zur Verfügung. Gegenüber Verpackungen wie dem Standard Karton, den Kartonagen und Faltkartons wird die Exportverpackung in der Regel nicht mehr zur Ladungssicherung mit einem Umreifungband oder Stahlband mittels Umreifungsmaschine umreift. Auch ein Zurrgurt ist oftmals zur Warensicherung und Stabilisierung der Exportverpackung nicht mehr dank des sicheren Verriegelungssystems erforderlich. Soll die Exportverpackung wegen besonders empfindlicher oder schwerer Güter hingegen mit dem Packband umreift werden, lässt sich dieses mit der Palettiernadel komfortabel unter den Kufen durchschieben und mit dem Bandspanner auf Spannung bringen. Die Faltkistenkufen gewährleisten die ebene Lagerung der verpackten Versandgüter, sodass das Frachtgut mit dem Gabelhubwagen einfach und in horizontaler Lage aufgenommen und angehoben werden kann.

Hohes Belastungsvermögen durch Kufen aus Vollholz

Gegenüber dem mobilen Rolluntersatz für die Faltkiste garantieren die Faltkistenkufen eine stationäre Lagerung des Frachtgutes und die gleichmäßige Gewichtsverteilung bei Schüttgut. Auf Kufen platzierte Verpackungen können sich im Lager bis zum Verladen für den Seefracht- oder Luftfrachtverkehr nicht wegrollen. Kufen aus hitzebehandeltem Vollholz verfügen über eine besonders hohe Traglast. Die Nutzlast in der Exportverpackung kann entsprechend hoch ausfallen, ohne dass die Kufen nachgeben oder Druckspuren durch Überlastungen aufweisen. Wird das Frachtgut nicht im Lager innerhalb der Packstation, sondern im Außenbereich gelagert, so bieten die Kufen eine lange Haltbarkeit und Witterungsbeständigkeit gegen Regen, Feuchtigkeit und Wasser auch bei exponierter Lage.

Optimale Oberfläche für Kennzeichnungen

Der Aufsatzrahmen der auf den Faltkistenkufen gelagerten Holzfaltkiste bietet als Element des Faltkistensystems eine ausreichende Oberfläche zur spezifischen Kennzeichnung der Exportverpackung.Mittels Klemmleiste lässt sich ohne großen Aufwand der Palettenreiter für Frachtgutdeklarationen fixieren. Rechnung und Lieferschein lassen sich in der Lieferscheintasche oder in einer selbstklebenden Dokumententasche anbringen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.